Roulement rigide à billes NSK 6205ZZC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement rigide à billes à haute température série 6200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6205ZZC3
Rubix :0294-1015313
Fabricant :6205ZZC3 N
EAN :00029176014413


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 2 FLASQUES C3 25X52X15
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of sheet steel on both sides of the bearing, bearing play C3
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6205.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € HT
/ unité
8,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h