Roulement de précision / de broche FAG B7210-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7210-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256227
Fabricant :0525043010000
EAN :4026677649058
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7210C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7210C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Spindle bearing B72..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb72..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r22400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43000 N
394,48 HT
/ unité
473,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.