Roulement de précision / de broche FAG HSS7016-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 44 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HSS7016-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1416839
Fabricant :0191853590000
EAN :4012801490429
ROULEMENT PRECISION HSS7016-E-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HSS7016-E-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur44 mm
Etancheitéouvert
Sériehss70..-e-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r20600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28500 N
547,18 € HT
/ unité
656,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.