Roulement de précision / de broche FAG HSS7022-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 28 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7022-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301560
Fabricant :0384403340000
EAN :4012801490528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7022C T.P4S.UL FAG
Roulements de broche HSS70..-C ajustés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 386,17 € HT
/ unité
1 663,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours