Roulement de précision / de broche FAG HC7016-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 44 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HC7016-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301564
Fabricant :0384670970000
EAN :4012801735261


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 44 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HC7016-E-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche HCB70..-E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hc70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 251,66 € HT
/ unité
1 501,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours