Roulement de précision / de broche FAG HSS7007-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HSS7007-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1304893
Fabricant :0191850650000
EAN :4012801489805
ROULEMENT HSS7007-E-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT HSS7007-E-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Sériehss70..-e-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r4700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8400 N
303,06 HT
/ unité
363,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.