Roulement rigide à billes NSK 6911ZZ, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à une rangée de billes série 6900
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6911ZZ
Rubix :0294-1015967
Fabricant :6911ZZ N
EAN :0029176066764





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6911 2 FLASQUES 55X80X13
Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6911.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,33 € HT
/ unité
108,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours