Roulement rigide à billes NSK 6903ZZ, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à une rangée de billes série 6900

Voir les informations techniques

Références

NSK :6903ZZ
Rubix :0294-1015935
Fabricant :6903ZZ N
EAN :0029176030031
RLT A BILLES 6903 2 FLASQUES 17X30X7

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6903 2 FLASQUES 17X30X7


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Thin-ring bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcm
Série6903..
Cageacier
Vitesse limite24000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r2550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4600 N
18,03 € HT
/ unité
21,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.