Roulement rigide à billes NSK 6816VV, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à une rangée de billes série 6800

Voir les informations techniques

Références

NSK :6816VV
Rubix :0294-1015868
Fabricant :6816VV N
EAN :00029176030314
RLT A BILLES 6816 ETANCHE JT SS CONTACT 80X100X10

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6816 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 80X100X10


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Single row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6816..
Cageacier
Vitesse limite6000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r14500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
155,84 HT
/ unité
187,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.