Roulement de précision / de broche NSK 7304BSUA12P6, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :7304BSUA12P6
Rubix :0294-1092321
Fabricant :7304BMPC N
EAN :00029176101786




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7304BSUA12P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7304b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,41 € HT
/ unité
95,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours