Roulement de précision / de broche SNR 7004CVUJ84, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique de précision

Voir les informations techniques

Références

SNR :7004CVUJ84
Rubix :0302-1026505
Fabricant :7004.CV.U.J84
EAN :3413520228385
ROULEMENT PRECISION 7004CVUJ84 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7004CVUJ84 SNR


Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Sériemto7000
Matièreacier
Cageacier
142,41 HT
/ unité
170,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.