Roulement de précision / de broche NSK 7205A5TRDUMP3, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7205A5TRDUMP3
Rubix :0294-1095686
Fabricant :7205A5TRDUMP3 N
EAN :00029176617003
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7205A5TRDUMP3 - LA PAIRE NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7205A5TRDUMP3 - LA PAIRE NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Spindle bearing Set (set = 2 pieces) Nsk

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Série7205a5..
Cagerésine phénolique
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r9800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16700 N
436,14 € HT
/ paire
523,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.