Références
RHP :22328VEC4
Rubix :0294-1218601
EAN :00747023048885






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 102 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22328 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 140X300X102
Les roulements à rotule sur rouleaux RHP peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un léger désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage et à l'usure malgré les vibrations, le désalignement et les chocs constants. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 102 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 458,52 € HT
/ unité
2 950,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours