Références
NSK :22228CAME4
Rubix :0294-1017341
EAN :00029176088346





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 68 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22228 CAGE MASSIVE 140X250X68
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Vitesse limite | 1700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 945000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 835000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
984,34 € HT
/ unité
1 181,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours