Roulement rigide à billes NSK 6409NRC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6409NRC3
Rubix :0294-1155606
EAN :0029176521799




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6409 C3 RAINURE+CLIP 45X120X29
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6409.. |
| Cage | acier |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,76 € HT
/ unité
203,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours