Roulement rigide à billes NSK 6930, Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 150 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6930
Rubix :0294-1016004
EAN :0029176030147





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6930 150X210X28
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6930.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 90500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 85000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
901,56 € HT
/ unité
1 081,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours