Roulement rigide à billes NSK 6810, Diamètre extérieur : 65 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :6810
Rubix :0294-1015846
Fabricant :6810 N
EAN :00029176029875
RLT A BILLES 6810 50X65X7

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6810 50X65X7


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6810..
Cageacier
Vitesse limite9500 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r6200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6400 N
51,81 HT
/ unité
62,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.