Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22319EAKE4

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :22319EAKE4
Rubix :0294-1161643
Fabricant :22319EAKE4 N
EAN :00029176416255
RLT A RLX SPHERIQUES 22319 K CAGE ACIER 95X200X67

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22319 K CAGE ACIER 95X200X67


Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur67 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence2600 rpm
Vitesse limite2800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r780000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr735000 N
603,20 € HT
/ unité
723,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h