Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22236CDE4

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :22236CDE4
Rubix :0294-1017359
Fabricant :22236CDE4 N
EAN :00029176027291
RLT A RLX SPHERIQUES 22236 CAGE ACIER 180X320X86

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur86 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22236 CAGE ACIER 180X320X86


Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur86 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1800 rpm
Vitesse limite1300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1540000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1020000 N
1 814,80 HT
/ unité
2 177,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours