Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22232CDE4

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22232CDE4
Rubix :0294-1017350
Fabricant :22232CDE4 N
EAN :00029176006463
RLT A RLX SPHERIQUES 22232 CAGE ACIER 160X290X80

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22232 CAGE ACIER 160X290X80


Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur80 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence2000 rpm
Vitesse limite1500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1320000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr910000 N
1 215,52 HT
/ unité
1 458,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours