Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22226EAKE4

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22226EAKE4
Rubix :0294-1017339
Fabricant :22226EAKE4 N
EAN :00029176411601
RLT A RLX SPHERIQUES 22226 K CAGE ACIER 130X230X64

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22226 K CAGE ACIER 130X230X64


Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur64 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence2800 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r940000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr820000 N
689,54 HT
/ unité
827,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours