Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22316EG15KW33C3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :22316EG15KW33C3
Rubix :0302-1376345
Fabricant :22316EG15KW33C3
EAN :3413520086879


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22316 K C3 CAGE PA 80X170X58
Roulement à rotule sur rouleaux, cage en polyamide, rainure et trous de lubrification sur la bague extérieure, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 3900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 522000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 435000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,93 € HT
/ unité
433,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours