Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22218EF800
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :22218EF800
Rubix :0302-1376666
Fabricant :22218.EF800
EAN :3413520969868


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22218 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 90X160X40
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial
Applications
Carrière (crible, concasseur, broyeur).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | c4 special |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3900 rpm |
| Vitesse limite | 5100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 398000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 309000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,43 € HT
/ unité
347,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours