Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 21311V

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :21311V
Rubix :0302-1017211
EAN :3413520079277
RLT A RLX SPHERIQUES 21311 CAGE ACIER 55X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21311 CAGE ACIER 55X120X29


Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite6900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r158000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr167000 N
147,49 HT
/ unité
176,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h