Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22312EAKW33C3
Roulement a rouleaux spheriques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22312EAKW33C3
Rubix :0281-1514095
Fabricant :22312EAKW33C3
EAN :3413521060908


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 60X130X46
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Poids | 2780 kg |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Norme | ISO 15 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 319000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 340000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,47 € HT
/ unité
188,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h