Roulements à rotule sur rouleaux NTN 23132EAW33
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :23132EAW33
Rubix :0281-1372145
Fabricant :23132.EAW33
EAN :3413521058837




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 86 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23132 CAGE ACIER 160X270X86
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 19,84 kg |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1580000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 318,14 € HT
/ unité
1 581,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h