Roulements à rotule sur rouleaux NTN 23130EAW33C3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :23130EAW33C3
Rubix :0281-1372141
Fabricant :23130.EAW33C3
EAN :3413521058882




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23130 C3 CAGE ACIER 150X250X80
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 15,46 kg |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1350000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 175,17 € HT
/ unité
1 410,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h