Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 23124EAW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :23124EAW33
Rubix :0281-1514527
Fabricant :23124.EAW33
EAN :3413521059032
ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 120X200X62

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 120X200X62


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur62 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Poids7,62 kg
Vitesse de référence2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r820000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2600 N
396,67 HT
/ unité
476,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h