Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 22318EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :22318EMW33C3
Rubix :0281-1372019
Fabricant :22318.EMW33C3
EAN :3413521060380
RLT A RLX SPHERIQUES 22318 C3 CAGE MASSIVE 90X190X64

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22318 C3 CAGE MASSIVE 90X190X64


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Jeu Radialc3
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Poids8,53 kg
Vitesse de référence3000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r652000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3000 N
660,47 HT
/ unité
792,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h