Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22317EAKW33C3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22317EAKW33C3
Rubix :0281-1372012
Fabricant :22317.EAKW33C3
EAN :3413521060502




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22317 K C3 CAGE ACIER 85X180X60
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 7,04 kg |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 604000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,59 € HT
/ unité
573,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h