Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 22313EAKW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :22313EAKW33
Rubix :0281-1514542
Fabricant :22313.EAKW33
EAN :3413521060847
ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 65X140X48

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 65X140X48


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Poids3,41 kg
Vitesse de référence4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r343000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4000 N
179,85 € HT
/ unité
215,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h