Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22310EAW33C3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22310EAW33C3
Rubix :0281-1371989
Fabricant :22310.EAW33C3
EAN :3413521061035




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22310 C3 CAGE ACIER 50X110X40
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 1,81 kg |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 232000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,18 € HT
/ unité
216,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h