Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22238EMW33C3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22238EMW33C3
Rubix :0281-1371974
Fabricant :22238.EMW33C3
EAN :3413521061264




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 92 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22238 C3 CAGE MASSIVE 190X340X92
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 35,31 kg |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1870000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 593,98 € HT
/ unité
3 112,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h