Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22222EAKW33
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22222EAKW33
Rubix :0281-1514551
Fabricant :22222.EAKW33
EAN :3413521061745




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 110X200X53
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 6,95 kg |
| Vitesse de référence | 3300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 643000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,27 € HT
/ unité
355,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h