Roulements à rotule sur rouleaux SKF BS2-2213-2RS/GFP9VA944
Roulement à rouleaux sphériques étanches
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :BS2-2213-2RS/GFP9VA944
Rubix :0301-1515180
EAN :7316580361251


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : RLX A RLX SPHERIQUES ETANCHES SSRB 120X38X38
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Conçu pour les applications alimentaires et de boissons, ce roulement de la marque SKF allie robustesse, fiabilité et protection contre les contaminants. Il assure une excellente répartition des charges radiales et axiales tout en s’adaptant aux défauts d’alignement grâce à sa fonction auto-alignante. Idéal pour les environnements industriels exigeants, il garantit une longue durée de vie et une performance constante.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques repose sur une cage en tôle d’acier emboutie, qui optimise la répartition des charges à haute vitesse. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur arbre usiné, garantissant une installation simple et stable. Le jeu radial standard assure un bon équilibre entre liberté de mouvement et stabilité opérationnelle. Le modèle est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous dans la bague extérieure pour faciliter la relubrification. Il est également garni d’une graisse spéciale alimentaire (GFP 9), ce qui le rend particulièrement adapté aux industries agroalimentaires. Ce roulement est spécifiquement conçu pour les applications alimentaires et de boissons, répondant aux exigences d’hygiène et de fiabilité de ce secteur.
Entretien :
Grâce à la présence de joints frottants sur les deux côtés et au pré-graissage avec une graisse haute performance, ce roulement nécessite peu d’entretien. Toutefois, une relubrification peut s’avérer nécessaire lorsque la graisse d’origine atteint sa limite de performance. Il est recommandé d’injecter lentement la graisse via les trous de lubrification tout en maintenant le roulement en rotation. L’entretien préventif inclut des contrôles réguliers de température, de bruit et de vibration pour anticiper toute anomalie.
Etanchéité :
Ce modèle dispose de joints frottants en NBR (nitrile butadiène) avec armature en acier sur les deux faces. Cette technologie d’étanchéité empêche efficacement l’entrée de poussières, d’humidité ou de projections de liquide. Elle protège également le lubrifiant interne contre les pertes prématurées. Toutefois, la présence des joints induit une légère résistance au roulement, ce qui limite la vitesse maximale admissible. Le système reste performant dans des environnements standards à modérément exigeants.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Avantages Clés :
• Convient aux applications alimentaires et de boissons
• Graisse spéciale GFP 9 pour conditions exigeantes
• Joints frottants pour une protection renforcée
• Montage direct grâce à l’alésage cylindrique
• Faible entretien et longue durée de vie
• Capacité élevée à supporter les charges radiales et axiales
Applications :
Ce roulement auto-aligneur s’utilise dans les convoyeurs, machines de conditionnement, équipements de transformation et systèmes de manutention des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et textiles. Il est particulièrement efficace dans les environnements humides ou soumis à des lavages fréquents.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques repose sur une cage en tôle d’acier emboutie, qui optimise la répartition des charges à haute vitesse. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur arbre usiné, garantissant une installation simple et stable. Le jeu radial standard assure un bon équilibre entre liberté de mouvement et stabilité opérationnelle. Le modèle est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous dans la bague extérieure pour faciliter la relubrification. Il est également garni d’une graisse spéciale alimentaire (GFP 9), ce qui le rend particulièrement adapté aux industries agroalimentaires. Ce roulement est spécifiquement conçu pour les applications alimentaires et de boissons, répondant aux exigences d’hygiène et de fiabilité de ce secteur.
Entretien :
Grâce à la présence de joints frottants sur les deux côtés et au pré-graissage avec une graisse haute performance, ce roulement nécessite peu d’entretien. Toutefois, une relubrification peut s’avérer nécessaire lorsque la graisse d’origine atteint sa limite de performance. Il est recommandé d’injecter lentement la graisse via les trous de lubrification tout en maintenant le roulement en rotation. L’entretien préventif inclut des contrôles réguliers de température, de bruit et de vibration pour anticiper toute anomalie.
Etanchéité :
Ce modèle dispose de joints frottants en NBR (nitrile butadiène) avec armature en acier sur les deux faces. Cette technologie d’étanchéité empêche efficacement l’entrée de poussières, d’humidité ou de projections de liquide. Elle protège également le lubrifiant interne contre les pertes prématurées. Toutefois, la présence des joints induit une légère résistance au roulement, ce qui limite la vitesse maximale admissible. Le système reste performant dans des environnements standards à modérément exigeants.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Avantages Clés :
• Convient aux applications alimentaires et de boissons
• Graisse spéciale GFP 9 pour conditions exigeantes
• Joints frottants pour une protection renforcée
• Montage direct grâce à l’alésage cylindrique
• Faible entretien et longue durée de vie
• Capacité élevée à supporter les charges radiales et axiales
Applications :
Ce roulement auto-aligneur s’utilise dans les convoyeurs, machines de conditionnement, équipements de transformation et systèmes de manutention des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et textiles. Il est particulièrement efficace dans les environnements humides ou soumis à des lavages fréquents.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Vitesse limite | 320 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 216000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 198000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,95 € HT
/ unité
255,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours