Roulement à rouleaux cylindriques FAG NN3013-D-TVP-SP-XL
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NN3013-D-TVP-SP-XL
Rubix :0255-1487462
Fabricant :0929766970000
EAN :4054371105914


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION NN3013-D-TVP-SP-XL FAG
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Rigidité radiale, précision de rotation et longévité accrue : ce roulement FAG à deux rangées de rouleaux cylindriques concentre les caractéristiques attendues dans les montages de précision industrielle. La qualité X-Life et la classe SP en font un composant de référence pour les applications à tolérances réduites.
Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, trois épaulements sur la bague intérieure, aucun sur la bague extérieure.
- D : variante interne de conception FAG.
- TVP : cage en polyamide 66 (PA66) renforcée de fibres de verre.
- SP : classe de précision spéciale broches, précision dimensionnelle proche P5, précision de rotation proche P4.
- XL : label X-Life, désignant les produits FAG à capacité de charge et durée de vie augmentées.
Caractéristiques :
Deux rangées de rouleaux, trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure : cette géométrie définit le comportement mécanique du roulement. La rigidité radiale obtenue est très élevée, la déformation sous charge reste faible, et la bague extérieure conserve la liberté de se déplacer axialement. Le roulement fonctionne ainsi nativement en palier libre, absorbant les variations de longueur sans générer d'efforts de contrainte sur le reste du mécanisme.
La conception séparable est un atout opérationnel notable. Lors du démontage, la bague extérieure reste solidaire du logement tandis que l'ensemble bague intérieure, rouleaux et cage demeure sur l'arbre. Les interventions se déroulent sans extraction forcée, ce qui réduit les risques d'endommagement et le temps d'immobilisation.
La cage TVP en polyamide 66 renforcé de fibres de verre allège la masse en rotation. L'inertie réduite se traduit par des capacités d'accélération et de freinage améliorées, un avantage concret dans les cycles de production rapides. La température de service ne doit pas dépasser 120 °C pour préserver son intégrité et le lubrifiant doit être sélectionné en conséquence.
La classe SP confère au roulement une précision dimensionnelle proche du niveau P5 et une précision de rotation proche du niveau P4. Le faux-rond est très faible, ce qui garantit une stabilité géométrique constante, même à vitesse élevée. Enfin, la technologie X-Life améliore l'homogénéité des surfaces de contact entre rouleaux et chemins de roulement. Les concentrations de contraintes diminuent, le frottement baisse et la charge dynamique de base augmente en moyenne de 18 % par rapport aux versions classiques, portant la durée de vie nominale à un niveau supérieur de plus de 70 %.
Entretien :
Facilité par la séparabilité du roulement, l'accès aux éléments roulants permet de réaliser un nettoyage complet lors de la maintenance. Le choix du lubrifiant conditionne à la fois les performances et la durée de service. Certains lubrifiants sont incompatibles avec le polyamide, parfois à cause d'additifs ou de conservateurs. La compatibilité chimique doit être attestée.
En fonctionnement, une surveillance régulière du niveau sonore et des vibrations permet d'anticiper toute dégradation des chemins de roulement. Une élévation de la température de palier sans cause identifiée constitue un signal d'alerte.
Avantages clés :
- Conception séparable : montage et démontage facilités.
- Classe SP : faux-rond très faible et précision de rotation proche P4, indispensables dans les montages de brochage et d'usinage fin.
- Cage TVP : masse réduite en rotation, favorable aux applications à cycles fréquents et aux montées en vitesse rapides.
- Technologie X-Life : charges dynamiques augmentées en moyenne de 18 %, durée de vie nominale supérieure de plus de 70 % par rapport aux versions standard, dans la même enveloppe.
Applications :
Ce roulement FAG à deux rangées de rouleaux cylindriques est utilisé principalement dans les machines-outils. Il assure le support radial de la broche principale, là où la rigidité, la précision de rotation et la répétabilité géométrique conditionnent directement la qualité des pièces usinées. Les tours, fraiseuses, centres d'usinage et rectifieuses à haute précision constituent des contextes d'utilisation typiques. Au-delà de la machine-outil, ce type de roulement répond aux besoins des machines d'impression, où la précision de rotation et la stabilité sous charge radiale influencent la régularité du report d'encre et la qualité finale du tirage. La configuration palier libre est particulièrement adaptée aux arbres longs soumis à des dilatations thermiques lors du fonctionnement.
Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, trois épaulements sur la bague intérieure, aucun sur la bague extérieure.
- D : variante interne de conception FAG.
- TVP : cage en polyamide 66 (PA66) renforcée de fibres de verre.
- SP : classe de précision spéciale broches, précision dimensionnelle proche P5, précision de rotation proche P4.
- XL : label X-Life, désignant les produits FAG à capacité de charge et durée de vie augmentées.
Caractéristiques :
Deux rangées de rouleaux, trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure : cette géométrie définit le comportement mécanique du roulement. La rigidité radiale obtenue est très élevée, la déformation sous charge reste faible, et la bague extérieure conserve la liberté de se déplacer axialement. Le roulement fonctionne ainsi nativement en palier libre, absorbant les variations de longueur sans générer d'efforts de contrainte sur le reste du mécanisme.
La conception séparable est un atout opérationnel notable. Lors du démontage, la bague extérieure reste solidaire du logement tandis que l'ensemble bague intérieure, rouleaux et cage demeure sur l'arbre. Les interventions se déroulent sans extraction forcée, ce qui réduit les risques d'endommagement et le temps d'immobilisation.
La cage TVP en polyamide 66 renforcé de fibres de verre allège la masse en rotation. L'inertie réduite se traduit par des capacités d'accélération et de freinage améliorées, un avantage concret dans les cycles de production rapides. La température de service ne doit pas dépasser 120 °C pour préserver son intégrité et le lubrifiant doit être sélectionné en conséquence.
La classe SP confère au roulement une précision dimensionnelle proche du niveau P5 et une précision de rotation proche du niveau P4. Le faux-rond est très faible, ce qui garantit une stabilité géométrique constante, même à vitesse élevée. Enfin, la technologie X-Life améliore l'homogénéité des surfaces de contact entre rouleaux et chemins de roulement. Les concentrations de contraintes diminuent, le frottement baisse et la charge dynamique de base augmente en moyenne de 18 % par rapport aux versions classiques, portant la durée de vie nominale à un niveau supérieur de plus de 70 %.
Entretien :
Facilité par la séparabilité du roulement, l'accès aux éléments roulants permet de réaliser un nettoyage complet lors de la maintenance. Le choix du lubrifiant conditionne à la fois les performances et la durée de service. Certains lubrifiants sont incompatibles avec le polyamide, parfois à cause d'additifs ou de conservateurs. La compatibilité chimique doit être attestée.
En fonctionnement, une surveillance régulière du niveau sonore et des vibrations permet d'anticiper toute dégradation des chemins de roulement. Une élévation de la température de palier sans cause identifiée constitue un signal d'alerte.
Avantages clés :
- Conception séparable : montage et démontage facilités.
- Classe SP : faux-rond très faible et précision de rotation proche P4, indispensables dans les montages de brochage et d'usinage fin.
- Cage TVP : masse réduite en rotation, favorable aux applications à cycles fréquents et aux montées en vitesse rapides.
- Technologie X-Life : charges dynamiques augmentées en moyenne de 18 %, durée de vie nominale supérieure de plus de 70 % par rapport aux versions standard, dans la même enveloppe.
Applications :
Ce roulement FAG à deux rangées de rouleaux cylindriques est utilisé principalement dans les machines-outils. Il assure le support radial de la broche principale, là où la rigidité, la précision de rotation et la répétabilité géométrique conditionnent directement la qualité des pièces usinées. Les tours, fraiseuses, centres d'usinage et rectifieuses à haute précision constituent des contextes d'utilisation typiques. Au-delà de la machine-outil, ce type de roulement répond aux besoins des machines d'impression, où la précision de rotation et la stabilité sous charge radiale influencent la régularité du report d'encre et la qualité finale du tirage. La configuration palier libre est particulièrement adaptée aux arbres longs soumis à des dilatations thermiques lors du fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | c1 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 116000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 91000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,78 € HT
/ unité
536,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours