Roulement à rouleaux cylindriques FAG NN3007-D-K-TVP-SP-XL
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NN3007-D-K-TVP-SP-XL
Rubix :0255-1434541
Fabricant :0870169230000
EAN :4054369363579


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION NN3007-D-K-TVP-SP-XL FAG
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Dans la construction de machines-outils et les systèmes de brochage à haute précision, la tenue en charge radiale et la fidélité géométrique déterminent la qualité de production. Ce roulement FAG à deux rangées de rouleaux cylindriques réunit un alésage conique, une cage en polyamide et la qualité X-Life pour répondre à ces contraintes avec constance.
Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, avec trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure.
- D : variante interne de conception FAG.
- K : alésage conique avec conicité 1:12, permettant un montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique.
- TVP : cage en polyamide 66 (PA66) renforcée de fibres de verre.
- SP : classe de précision spéciale pour broches, précision dimensionnelle proche P5 et précision de rotation proche P4.
- XL : label X-Life, désignant les produits FAG à durée de vie et capacité de charge améliorées.
Caractéristiques :
La conception à deux rangées de rouleaux cylindriques avec trois épaulements sur la bague intérieure confère à ce roulement une rigidité radiale très élevée et une faible déformation sous charge. La bague extérieure, dépourvue d'épaulement, autorise le déplacement axial : ce roulement est donc particulièrement adapté en configuration de palier libre, les variations de longueur axiale étant absorbées sans générer d'efforts parasites. De plus, sans épaulement, la bague extérieure est libre de coulisser hors du roulement, facilitant le montage et le démontage de l'assemblage. Les interventions de maintenance s'en trouvent sensiblement facilitées.
L'alésage conique 1:12 simplifie et sécurise le montage de l'ensemble bague intérieure + cage + rouleaux. Le serrage progressif sur arbre conique ou manchon permet de régler avec précision le jeu radial interne lors de l'installation, sans recourir à des outils de force.
La cage en polyamide 66 renforcée de fibres de verre réduit la masse en rotation et abaisse l'inertie, ce qui autorise des cycles d'accélération et de freinage plus francs. Sa résistance mécanique reste satisfaisante dans les plages de température compatibles avec ce type de matériau. La classe SP apporte une précision dimensionnelle indispensable dans les applications de brochage et d'usinage fin.
Enfin, le label X-Life traduit l'utilisation de techniques de fabrication abouties, produisant des surfaces de contact plus fines et plus homogènes. La répartition de la charge s'en trouve améliorée, réduisant les concentrations de contraintes au niveau des zones de contact et limitant l'échauffement par frottement. C'est la garantie de roulements plus efficients et à la durée de vie allongée.
Entretien :
Ce roulement est ouvert, sans étanchéité intégrée. Cette configuration impose une attention particulière à la propreté lors du montage et en service. Toute particule abrasive ou projection de liquide atteignant directement les chemins de roulement accélère l'usure.
Le graissage est déterminant pour la durée de service. La nature et la quantité de lubrifiant doivent être choisies en fonction des vitesses de rotation, des charges et des températures d'utilisation. Avec la cage TVP en polyamide, le lubrifiant joue également un rôle sur la durée de vie de la cage : certains lubrifiants peuvent altérer le polyamide à haute température. La température de fonctionnement ne doit pas dépasser 120 °C pour préserver l'intégrité de la cage.
En exploitation, un suivi régulier du bruit et des vibrations permet de détecter précocement une dégradation des chemins de roulement ou une contamination. Une élévation anormale de la température de palier est également un signal d'alerte à ne pas négliger. Lors de la relubrification, le lubrifiant usé doit être évacué proprement pour éviter l'accumulation de produits de dégradation. Le contrôle visuel des rouleaux et des chemins de roulement lors de chaque intervention de maintenance reste la méthode la plus directe pour évaluer l'état du roulement. Ce contrôle est grandement facilité par la dépose possible de la bague extérieure, donnant accès aux éléments roulants.
Avantages clés :
- Montage et démontage facilités grâce à la conception séparable : la bague extérieure reste dans le logement, éliminant le recours à l'extraction forcée à chaque intervention.
- Réglage précis du jeu radial interne lors de l'installation par serrage progressif sur l'alésage conique 1:12.
- Capacité de charge dynamique augmentée en moyenne de 18 % par rapport aux versions standard, avec une durée de vie nominale supérieure de plus de 70 % grâce à la technologie X-Life.
- Cage en polyamide renforcé : inertie réduite en rotation, favorable aux applications à cycles fréquents d'accélération et de décélération.
- Frottement réduit grâce à l'état de surface X-Life, ce qui limite l'échauffement du palier et sollicite moins le lubrifiant, contribuant à réduire la consommation énergétique du système.
Applications :
Ce roulement FAG à deux rangées de rouleaux cylindriques trouve ses applications principales dans les domaines où la rigidité radiale et la précision de rotation sont déterminantes :
- Machines-outils : support radial de broche sur tours, fraiseuses, centres d'usinage et rectifieuses, où la précision géométrique conditionne la qualité des pièces produites.
- Machines d'impression : stabilité sous charge radiale pour garantir la régularité du report d'encre.
- Réducteurs de précision et lignes d'arbres : montage en palier libre pour absorber les dilatations thermiques axiales sans transmettre d'efforts parasites aux composants adjacents.
Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, avec trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure.
- D : variante interne de conception FAG.
- K : alésage conique avec conicité 1:12, permettant un montage par serrage progressif sur arbre ou manchon conique.
- TVP : cage en polyamide 66 (PA66) renforcée de fibres de verre.
- SP : classe de précision spéciale pour broches, précision dimensionnelle proche P5 et précision de rotation proche P4.
- XL : label X-Life, désignant les produits FAG à durée de vie et capacité de charge améliorées.
Caractéristiques :
La conception à deux rangées de rouleaux cylindriques avec trois épaulements sur la bague intérieure confère à ce roulement une rigidité radiale très élevée et une faible déformation sous charge. La bague extérieure, dépourvue d'épaulement, autorise le déplacement axial : ce roulement est donc particulièrement adapté en configuration de palier libre, les variations de longueur axiale étant absorbées sans générer d'efforts parasites. De plus, sans épaulement, la bague extérieure est libre de coulisser hors du roulement, facilitant le montage et le démontage de l'assemblage. Les interventions de maintenance s'en trouvent sensiblement facilitées.
L'alésage conique 1:12 simplifie et sécurise le montage de l'ensemble bague intérieure + cage + rouleaux. Le serrage progressif sur arbre conique ou manchon permet de régler avec précision le jeu radial interne lors de l'installation, sans recourir à des outils de force.
La cage en polyamide 66 renforcée de fibres de verre réduit la masse en rotation et abaisse l'inertie, ce qui autorise des cycles d'accélération et de freinage plus francs. Sa résistance mécanique reste satisfaisante dans les plages de température compatibles avec ce type de matériau. La classe SP apporte une précision dimensionnelle indispensable dans les applications de brochage et d'usinage fin.
Enfin, le label X-Life traduit l'utilisation de techniques de fabrication abouties, produisant des surfaces de contact plus fines et plus homogènes. La répartition de la charge s'en trouve améliorée, réduisant les concentrations de contraintes au niveau des zones de contact et limitant l'échauffement par frottement. C'est la garantie de roulements plus efficients et à la durée de vie allongée.
Entretien :
Ce roulement est ouvert, sans étanchéité intégrée. Cette configuration impose une attention particulière à la propreté lors du montage et en service. Toute particule abrasive ou projection de liquide atteignant directement les chemins de roulement accélère l'usure.
Le graissage est déterminant pour la durée de service. La nature et la quantité de lubrifiant doivent être choisies en fonction des vitesses de rotation, des charges et des températures d'utilisation. Avec la cage TVP en polyamide, le lubrifiant joue également un rôle sur la durée de vie de la cage : certains lubrifiants peuvent altérer le polyamide à haute température. La température de fonctionnement ne doit pas dépasser 120 °C pour préserver l'intégrité de la cage.
En exploitation, un suivi régulier du bruit et des vibrations permet de détecter précocement une dégradation des chemins de roulement ou une contamination. Une élévation anormale de la température de palier est également un signal d'alerte à ne pas négliger. Lors de la relubrification, le lubrifiant usé doit être évacué proprement pour éviter l'accumulation de produits de dégradation. Le contrôle visuel des rouleaux et des chemins de roulement lors de chaque intervention de maintenance reste la méthode la plus directe pour évaluer l'état du roulement. Ce contrôle est grandement facilité par la dépose possible de la bague extérieure, donnant accès aux éléments roulants.
Avantages clés :
- Montage et démontage facilités grâce à la conception séparable : la bague extérieure reste dans le logement, éliminant le recours à l'extraction forcée à chaque intervention.
- Réglage précis du jeu radial interne lors de l'installation par serrage progressif sur l'alésage conique 1:12.
- Capacité de charge dynamique augmentée en moyenne de 18 % par rapport aux versions standard, avec une durée de vie nominale supérieure de plus de 70 % grâce à la technologie X-Life.
- Cage en polyamide renforcé : inertie réduite en rotation, favorable aux applications à cycles fréquents d'accélération et de décélération.
- Frottement réduit grâce à l'état de surface X-Life, ce qui limite l'échauffement du palier et sollicite moins le lubrifiant, contribuant à réduire la consommation énergétique du système.
Applications :
Ce roulement FAG à deux rangées de rouleaux cylindriques trouve ses applications principales dans les domaines où la rigidité radiale et la précision de rotation sont déterminantes :
- Machines-outils : support radial de broche sur tours, fraiseuses, centres d'usinage et rectifieuses, où la précision géométrique conditionne la qualité des pièces produites.
- Machines d'impression : stabilité sous charge radiale pour garantir la régularité du report d'encre.
- Réducteurs de précision et lignes d'arbres : montage en palier libre pour absorber les dilatations thermiques axiales sans transmettre d'efforts parasites aux composants adjacents.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | c1 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,01 € HT
/ unité
442,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours