Roulement à rouleaux cylindriques NTN NU316ET2X
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NU316ET2X
Rubix :0281-1371536
EAN :4547359797169




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU316 CAGE PA 80X170X39
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Conçu pour absorber des charges radiales importantes tout en autorisant les déplacements axiaux, ce roulement NTN associe robustesse structurelle et souplesse de montage.
Décryptage :
- NU : simple rangée de rouleaux cylindriques, bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; ensemble séparable, usage en palier libre uniquement.
- E : capacité de charge augmentée à enveloppe dimensionnelle standard ; rouleaux de diamètre, longueur et nombre accrus ; bagues non interchangeables avec le type standard.
- T2X : cage en polyamide ; légère, résistante à l'usure et adaptée aux vitesses élevées.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN type NU possède une bague extérieure avec deux épaulements et une bague intérieure sans épaulement, ce qui rend les bagues séparables et facilite le montage. Cette conception autorise le déplacement axial entre les bagues et permet de compenser les effets des dilatations thermiques de l'arbre sans générer de contraintes parasites dans le palier.
Le suffixe E désigne une version à capacité de charge radiale renforcée, obtenue grâce à un nombre et des dimensions de rouleaux plus importants, tout en conservant le même encombrement extérieur. Les composants ne sont toutefois pas interchangeables avec ceux d'un roulement standard.
La cage T2X en polyamide offre légèreté, résistance à l'usure et bonne tenue aux chocs, mais son utilisation est limitée à des températures modérées. Elle est notamment déconseillée en présence d'huiles contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore, qui peuvent dégrader ses propriétés mécaniques.
Entretien :
Roulement ouvert, il nécessite une lubrification et une protection externe en cas de présence de contaminants. Il peut être lubrifié à la graisse ou à l'huile, cette dernière étant préférable pour les applications à grande vitesse. Les graisses contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore sont à éviter avec la cage polyamide T2X.
Une surveillance régulière du bruit et des vibrations permet de détecter rapidement les défauts de lubrification, les contaminations ou l'usure. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de contrôler l'état des pistes, des rouleaux et de la cage. Le montage doit respecter les ajustements préconisés par NTN afin d'éviter toute précharge interne.
Avantages clés :
- Liberté axiale : le déplacement axial entre les bagues absorbe les dilatations thermiques de l'arbre sans contraindre le montage ni générer de précharge axiale parasite.
- Séparabilité des composants : la dissociation bague intérieure / ensemble extérieur simplifie l'installation et le démontage.
- Capacité de charge radiale renforcée (E) : à encombrement identique au type standard, la géométrie optimisée des rouleaux permet d'absorber des charges plus importantes.
- Aptitude aux vitesses élevées : la géométrie des rouleaux cylindriques et la cage T2X permettent d'atteindre des vitesses de rotation soutenues, compatibles avec les motorisations et transmissions rapides.
Applications :
Ce type roulement à rouleaux cylindriques (NU) est particulièrement adapté aux applications nécessitant un déplacement axial libre de l'arbre, notamment pour compenser les dilatations thermiques des arbres longs. Il est couramment utilisé comme palier libre dans les montages où les efforts axiaux sont repris par un autre roulement.
On le retrouve fréquemment dans les moteurs électriques, les réducteurs, les compresseurs, ainsi que dans les systèmes de transmission industrielle, où il assure une excellente reprise des charges radiales tout en permettant des vitesses de rotation élevées.
Les pompes centrifuges et ventilateurs industriels constituent également des applications typiques, grâce à leurs charges principalement radiales et à leur vitesse variable.
Décryptage :
- NU : simple rangée de rouleaux cylindriques, bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement ; ensemble séparable, usage en palier libre uniquement.
- E : capacité de charge augmentée à enveloppe dimensionnelle standard ; rouleaux de diamètre, longueur et nombre accrus ; bagues non interchangeables avec le type standard.
- T2X : cage en polyamide ; légère, résistante à l'usure et adaptée aux vitesses élevées.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN type NU possède une bague extérieure avec deux épaulements et une bague intérieure sans épaulement, ce qui rend les bagues séparables et facilite le montage. Cette conception autorise le déplacement axial entre les bagues et permet de compenser les effets des dilatations thermiques de l'arbre sans générer de contraintes parasites dans le palier.
Le suffixe E désigne une version à capacité de charge radiale renforcée, obtenue grâce à un nombre et des dimensions de rouleaux plus importants, tout en conservant le même encombrement extérieur. Les composants ne sont toutefois pas interchangeables avec ceux d'un roulement standard.
La cage T2X en polyamide offre légèreté, résistance à l'usure et bonne tenue aux chocs, mais son utilisation est limitée à des températures modérées. Elle est notamment déconseillée en présence d'huiles contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore, qui peuvent dégrader ses propriétés mécaniques.
Entretien :
Roulement ouvert, il nécessite une lubrification et une protection externe en cas de présence de contaminants. Il peut être lubrifié à la graisse ou à l'huile, cette dernière étant préférable pour les applications à grande vitesse. Les graisses contenant des additifs extrême-pression à base de soufre ou de phosphore sont à éviter avec la cage polyamide T2X.
Une surveillance régulière du bruit et des vibrations permet de détecter rapidement les défauts de lubrification, les contaminations ou l'usure. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de contrôler l'état des pistes, des rouleaux et de la cage. Le montage doit respecter les ajustements préconisés par NTN afin d'éviter toute précharge interne.
Avantages clés :
- Liberté axiale : le déplacement axial entre les bagues absorbe les dilatations thermiques de l'arbre sans contraindre le montage ni générer de précharge axiale parasite.
- Séparabilité des composants : la dissociation bague intérieure / ensemble extérieur simplifie l'installation et le démontage.
- Capacité de charge radiale renforcée (E) : à encombrement identique au type standard, la géométrie optimisée des rouleaux permet d'absorber des charges plus importantes.
- Aptitude aux vitesses élevées : la géométrie des rouleaux cylindriques et la cage T2X permettent d'atteindre des vitesses de rotation soutenues, compatibles avec les motorisations et transmissions rapides.
Applications :
Ce type roulement à rouleaux cylindriques (NU) est particulièrement adapté aux applications nécessitant un déplacement axial libre de l'arbre, notamment pour compenser les dilatations thermiques des arbres longs. Il est couramment utilisé comme palier libre dans les montages où les efforts axiaux sont repris par un autre roulement.
On le retrouve fréquemment dans les moteurs électriques, les réducteurs, les compresseurs, ainsi que dans les systèmes de transmission industrielle, où il assure une excellente reprise des charges radiales tout en permettant des vitesses de rotation élevées.
Les pompes centrifuges et ventilateurs industriels constituent également des applications typiques, grâce à leurs charges principalement radiales et à leur vitesse variable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 282000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 256000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,31 € HT
/ unité
493,57 € TTC

- Livraison habituellement sous (44) jours