Roulement à rouleaux cylindriques INA SL183052-TB-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL183052-TB-C3
Rubix :0269-1437662
Fabricant :0535302680030
EAN :4054366736482


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 104 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL183052 C3 260X400X104
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Les roulements à rouleaux cylindriques INA de la série SL1830-TB-C3 sont conçus pour supporter des charges radiales élevées grâce à une conception à jointure complète. Associés à un profil de rouleaux optimisé et à un jeu interne adapté, ils répondent aux besoins des transmissions soumises à des sollicitations continues.
Décryptage :
• SL : roulements à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), sans cage
• 1830 : bague intérieure à deux épaulements, bague extérieure à un épaulement. Section standard, offrant un équilibre entre capacité de charge et encombrement
• TB : profil de rouleaux bombé logarithmique (TorusBallig) pour une répartition de charge optimisée ; les faces frontales des rouleaux sont gauchies pour limiter l’usure sur les bords
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal (Cn) pour compenser les dilatations thermiques et les ajustements serrés
Caractéristiques :
La conception full complement distingue fondamentalement cette série des roulements à cage classiques. L'espace entre les bagues est intégralement occupé par des rouleaux, ce qui augmente significativement la capacité de charge radiale. À dimensions extérieures égales, la densité de rouleaux permet de transmettre des efforts bien supérieurs à ceux admissibles par un roulement à cage comparable.
La fonction de palier « semi-fixe » est assurée par la géométrie des épaulements : la bague intérieure comporte deux épaulements, tandis que la bague extérieure n'en possède qu'un. Cette configuration guide l'arbre axialement dans un sens et autorise un déplacement axial libre dans l'autre, absorbant les dilatations thermiques. La bague extérieure comprend également un jonc d’arrêt, qui maintient les éléments roulants sans reprendre de charge axiale.
Le profil TB (TorusBallig) des rouleaux améliore la distribution des efforts le long de la ligne de contact et réduit les concentrations de contraintes aux extrémités. Il améliore ainsi la lubrification et allonge la durée de vie dans les applications fortement chargées ou présentant un léger défaut d'alignement résiduel. Enfin, le jeu interne C3 adapte le roulement aux ajustements serrés et aux dilatations thermiques.
Concernant le montage, une charge radiale minimale doit impérativement être maintenue en service. Si le roulement tourne avec une charge inférieure à environ 2 % de sa capacité de charge statique (C0), les rouleaux risquent de glisser plutôt que de rouler, ce qui dégrade le film lubrifiant et provoque une usure prématurée.
Entretien :
La lubrification est l'élément central de la maintenance de ces roulements. En l'absence de cage, le contact direct entre rouleaux adjacents génère un frottement supplémentaire par rapport aux roulements à cage. Un film lubrifiant continu est donc indispensable pour éviter les phénomènes de glissement et de grippage. La graisse ou l'huile doit être adaptée aux vitesses d'application, généralement modérées pour ce type de conception.
L'absence de cage exige également de faire attention, lors du nettoyage, à ne pas laisser passer de particules extérieures.
La surveillance des températures de fonctionnement contribue à détecter toute anomalie de lubrification ou de précharge interne. Une montée en température anormale peut signaler un jeu interne insuffisant, un excès de lubrifiant ou un désalignement des paliers. En complément, des contrôles vibratoires et acoustiques réguliers permettent de détecter les premiers signes d'usure ou de détérioration. Des niveaux inhabituels justifient une inspection visuelle des pistes de roulement et un renouvellement du lubrifiant.
Avantages clés :
• Jointure complète des rouleaux : supporte des charges radiales très élevées dans un encombrement réduit + maintient la stabilité des arbres grâce à une grande rigidité interne sous charge
• Profil TB : améliore la répartition des efforts et limite l’usure des bords de rouleaux
• Jeu radial interne C3 : compense les effets de dilatation thermique et les ajustements serrés, limitant le risque de précharge excessive
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques jointifs est utilisé dans les mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses modérées. Il trouve notamment sa place dans les réducteurs industriels, où il assure le guidage des arbres tout en absorbant les efforts générés par les engrenages, notamment en présence de dentures hélicoïdales.
Dans les transmissions mécaniques, ce roulement est intégré sur des arbres intermédiaires ou de sortie, soumis à des sollicitations continues. Les convoyeurs, machines de production et équipements de manutention en tirent parti pour stabiliser les axes en rotation tout en tolérant les variations dimensionnelles liées à la température.
Certains environnements industriels mobilisent cette conception pour des conditions de service sévères, comme les installations de sidérurgie, les systèmes de levage ou les équipements énergétiques, où la capacité de charge et la robustesse priment sur la vitesse de rotation.
Décryptage :
• SL : roulements à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement), sans cage
• 1830 : bague intérieure à deux épaulements, bague extérieure à un épaulement. Section standard, offrant un équilibre entre capacité de charge et encombrement
• TB : profil de rouleaux bombé logarithmique (TorusBallig) pour une répartition de charge optimisée ; les faces frontales des rouleaux sont gauchies pour limiter l’usure sur les bords
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal (Cn) pour compenser les dilatations thermiques et les ajustements serrés
Caractéristiques :
La conception full complement distingue fondamentalement cette série des roulements à cage classiques. L'espace entre les bagues est intégralement occupé par des rouleaux, ce qui augmente significativement la capacité de charge radiale. À dimensions extérieures égales, la densité de rouleaux permet de transmettre des efforts bien supérieurs à ceux admissibles par un roulement à cage comparable.
La fonction de palier « semi-fixe » est assurée par la géométrie des épaulements : la bague intérieure comporte deux épaulements, tandis que la bague extérieure n'en possède qu'un. Cette configuration guide l'arbre axialement dans un sens et autorise un déplacement axial libre dans l'autre, absorbant les dilatations thermiques. La bague extérieure comprend également un jonc d’arrêt, qui maintient les éléments roulants sans reprendre de charge axiale.
Le profil TB (TorusBallig) des rouleaux améliore la distribution des efforts le long de la ligne de contact et réduit les concentrations de contraintes aux extrémités. Il améliore ainsi la lubrification et allonge la durée de vie dans les applications fortement chargées ou présentant un léger défaut d'alignement résiduel. Enfin, le jeu interne C3 adapte le roulement aux ajustements serrés et aux dilatations thermiques.
Concernant le montage, une charge radiale minimale doit impérativement être maintenue en service. Si le roulement tourne avec une charge inférieure à environ 2 % de sa capacité de charge statique (C0), les rouleaux risquent de glisser plutôt que de rouler, ce qui dégrade le film lubrifiant et provoque une usure prématurée.
Entretien :
La lubrification est l'élément central de la maintenance de ces roulements. En l'absence de cage, le contact direct entre rouleaux adjacents génère un frottement supplémentaire par rapport aux roulements à cage. Un film lubrifiant continu est donc indispensable pour éviter les phénomènes de glissement et de grippage. La graisse ou l'huile doit être adaptée aux vitesses d'application, généralement modérées pour ce type de conception.
L'absence de cage exige également de faire attention, lors du nettoyage, à ne pas laisser passer de particules extérieures.
La surveillance des températures de fonctionnement contribue à détecter toute anomalie de lubrification ou de précharge interne. Une montée en température anormale peut signaler un jeu interne insuffisant, un excès de lubrifiant ou un désalignement des paliers. En complément, des contrôles vibratoires et acoustiques réguliers permettent de détecter les premiers signes d'usure ou de détérioration. Des niveaux inhabituels justifient une inspection visuelle des pistes de roulement et un renouvellement du lubrifiant.
Avantages clés :
• Jointure complète des rouleaux : supporte des charges radiales très élevées dans un encombrement réduit + maintient la stabilité des arbres grâce à une grande rigidité interne sous charge
• Profil TB : améliore la répartition des efforts et limite l’usure des bords de rouleaux
• Jeu radial interne C3 : compense les effets de dilatation thermique et les ajustements serrés, limitant le risque de précharge excessive
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques jointifs est utilisé dans les mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses modérées. Il trouve notamment sa place dans les réducteurs industriels, où il assure le guidage des arbres tout en absorbant les efforts générés par les engrenages, notamment en présence de dentures hélicoïdales.
Dans les transmissions mécaniques, ce roulement est intégré sur des arbres intermédiaires ou de sortie, soumis à des sollicitations continues. Les convoyeurs, machines de production et équipements de manutention en tirent parti pour stabiliser les axes en rotation tout en tolérant les variations dimensionnelles liées à la température.
Certains environnements industriels mobilisent cette conception pour des conditions de service sévères, comme les installations de sidérurgie, les systèmes de levage ou les équipements énergétiques, où la capacité de charge et la robustesse priment sur la vitesse de rotation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 104 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 545,80 € HT
/ unité
7 854,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours