Roulement à rouleaux cylindriques INA SL183068-TB

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

INA :SL183068-TB
Rubix :0269-1437071
Fabricant :0535321040000
EAN :4047643141307
RLT A RLX CYLINDRIQUES SL183068 340X520X133

Résumé technique

Diamètre intérieur340 mm
Diamètre extérieur520 mm
Largeur133 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL183068 340X520X133


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçus selon le principe "full complement", les roulements SL1830-TB d'INA maximisent la capacité de charge radiale en supprimant la cage et en remplissant intégralement l'espace avec des rouleaux. Le profil TorusBallig de chaque rouleau redistribue les contraintes sur une surface de contact élargie, prolongeant la durée de vie dans les environnements à fortes sollicitations mécaniques.

Décryptage :
• SL : conception sans cage à rouleaux jointifs (full complement), gamme à haute capacité de charge radiale
• 1830 : bague intérieure à deux épaulements, bague extérieure à un épaulement (palier « semi-fixe »). Section standard offrant un compromis entre encombrement et capacité de charge
• TB : TorusBallig - profil bombé logarithmique des rouleaux et gauchissement spécial des faces frontales pour une répartition optimisée des charges et une tolérance accrue aux faibles désalignements.

Caractéristiques :
La série SL repose sur une architecture à rouleaux jointifs, c'est-à-dire sans cage de maintien. L'intégralité de l'espace entre les bagues est occupée par des rouleaux, ce qui permet d'atteindre des capacités de charge radiale nettement supérieures à celles de roulements de même encombrement équipés d'une cage. En contrepartie, le contact direct entre rouleaux adjacents génère un frottement plus élevé : le roulement convient donc aux vitesses modérées et aux charges lourdes, ainsi qu’aux mouvements oscillants.

Dans la famille SL1830-TB, la bague intérieure présente deux épaulements rigides, tandis que la bague extérieure n'en comporte qu'un seul (avec un jonc d’arrêt qui maintient les éléments roulants, mais qui ne supporte pas les charges axiales). Cette géométrie confère au roulement un comportement « semi-fixe » : le guidage axial s'exerce dans un seul sens, laissant libre le déplacement dans le sens opposé. Cette caractéristique permet d'absorber les dilatations thermiques de l'arbre.

Le profil TorusBallig des rouleaux modifie la distribution des pressions de contact. Le bombé logarithmique améliore la répartition des charges le long du rouleau, tandis que la forme des faces frontales limite les concentrations de contraintes en extrémité. Cette géométrie contribue aussi à maintenir un film lubrifiant plus homogène, y compris en cas de léger désalignement.

Une charge radiale minimale doit être maintenue en permanence pendant le fonctionnement. En dessous d'environ 2 % de la capacité de charge statique (C0), les rouleaux tendent à glisser au lieu de rouler, ce qui dégrade le film lubrifiant et provoque des détériorations prématurées des chemins de roulement. Pendant le montage, il faut également veiller à l'alignement des paliers : ces roulements tolèrent un défaut d'alignement de l'ordre de 2 à 4 minutes d'arc seulement. Au-delà, des concentrations de contraintes apparaissent sur les bords des rouleaux (effet de bord), accélérant l'usure.

Entretien :
L'absence de cage et la densité de rouleaux nécessitent une distribution homogène du lubrifiant sur l'ensemble des chemins de roulement, y compris au niveau des épaulements qui assurent le guidage axial. La graisse ou l'huile doit être renouvelée selon les préconisations du fabricant, en tenant compte de la température de fonctionnement et de la charge effective.

Le contrôle périodique doit porter sur les bruits de fonctionnement, les vibrations et la température du palier. Une évolution anormale signale généralement un défaut de lubrification, un glissement des rouleaux ou un début de dégradation des chemins.

Pour le nettoyage, il est essentiel d'utiliser des produits compatibles et de protéger le roulement contre l'introduction de particules extérieures.

Avantages clés :
• Supporte des charges radiales très élevées dans des encombrements réduits
• Stabilise l’arbre sous charge grâce à une rigidité interne élevée
• Améliore la répartition des charges grâce au profil logarithmique des rouleaux
• Réduit les concentrations de contraintes en extrémité des rouleaux

Applications :
La série SL1830-TB s’intègre dans des mécanismes où les charges radiales sont importantes et les vitesses de rotation modérées. Dans les réducteurs industriels, elle assure le guidage des arbres tout en absorbant les efforts générés par les engrenages, notamment en présence de dentures hélicoïdales. Le profil TB contribue à mieux répartir les contraintes de contact, limitant les effets de bord sous charge élevée.

Dans les transmissions mécaniques, ce type de roulement est utilisé pour les arbres intermédiaires ou de sortie soumis à des charges continues. Les convoyeurs, machines de production ou équipements de manutention en bénéficient pour stabiliser les axes en rotation. Par ailleurs, certains secteurs industriels y recourent pour des conditions de service sévères. On le retrouve notamment dans les équipements de sidérurgie, les systèmes de levage ou les installations énergétiques. Dans ces environnements, le profil TB participe à réduire les concentrations de contraintes locales et à maintenir un fonctionnement plus stable lorsque l’alignement n’est pas parfaitement maîtrisé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur340 mm
Diamètre extérieur520 mm
Largeur133 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence430 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4150000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2490000 N
14 463,02 HT
/ unité
17 355,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours