Roulement à rouleaux cylindriques INA SL183015-A-XL

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

INA :SL183015-A-XL
Rubix :0269-1008739
Fabricant :0505385860000
EAN :4012802453607
RLT A RLX CYLINDRIQUES SL183015 75X115X30

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL183015 75X115X30


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques INA de la série SL1830-A-XL sont conçus pour les applications soumises à de fortes charges radiales. La conception interne optimisée A et le label de qualité XL répondent aux besoins des transmissions et des réducteurs industriels à sollicitations intenses.

Décryptage :
• SL : roulement sans cage à rouleaux cylindriques à jointure complète (full complement)
• 1830 : roulement à une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague intérieure et un épaulement sur la bague extérieure. Section standard (mince), fonction de palier « semi-fixe »
• A : conception interne optimisée et interchangeable avec la version d’origine
• XL : label qualité Schaeffler (X-life) traduisant une optimisation de la géométrie, des états de surface et des procédés de fabrication, pour une durée de vie et une capacité de charge accrues

Caractéristiques :
La série SL1830-A-XL repose sur une conception à rouleaux jointifs, dite full complement : l'espace entre les bagues est intégralement occupé par des rouleaux, sans cage interposée. Ce choix constructif accroît considérablement la capacité de charge radiale. En revanche, le frottement généré par le contact direct entre les rouleaux réduit la vitesse admissible du roulement.

La bague intérieure est dotée de deux épaulements, tandis que la bague extérieure n'en comporte qu'un seul. Cette géométrie confère au roulement une fonction de palier « semi-fixe » : il guide l'arbre axialement dans un sens, tout en autorisant un déplacement libre dans l'autre. Elle permet ainsi d'absorber les variations dimensionnelles liées aux dilatations thermiques. Par ailleurs, la bague extérieure est équipée d’un jonc d’arrêt, qui permet de maintenir les éléments roulants.

Ce roulement bénéficie de la synergie entre la conception interne modifiée (suffixe A) et le label X-life (suffixe XL). Tandis que le suffixe A garantit une géométrie optimisée pour une répartition idéale des pressions, le label XL renforce encore les performances grâce à l’optimisation des états de surface et des paramètres de fabrication. Cette combinaison permet d'accroître la capacité de charge dynamique jusqu'à 18 % et de prolonger la durée de vie nominale jusqu'à 70 % par rapport aux anciennes versions.

A noter : une charge radiale minimale doit être maintenue en permanence, représentant environ 2 % de la capacité de charge statique (C0). En dessous de ce seuil, lors d'une rotation à charge trop faible, les rouleaux glissent plutôt que de rouler, ce qui détruit le film lubrifiant et provoque un grippage prématuré.

Entretien :
La lubrification est un point critique pour ce type de roulement. En l'absence de cage, les rouleaux sont en contact direct les uns avec les autres, ce qui génère un frottement plus élevé qu'un roulement conventionnel. La graisse ou l'huile utilisée doit être adaptée aux charges radiales élevées et compatible avec les températures de fonctionnement réelles.

La surveillance en service repose sur le contrôle de la température de fonctionnement, du niveau de vibrations et du bruit. Toute anomalie sur ces indicateurs doit conduire à une inspection rapprochée de l'état de la lubrification et de l'alignement des paliers.

Le nettoyage doit être effectué avec des produits compatibles. L'absence de cage nécessite de faire particulièrement attention à ne pas introduire de particules dans la piste de roulement.

Avantages clés :
• Absorbe des efforts radiaux importants dans des environnements fortement sollicités
• Autorise les déplacements axiaux liés aux variations de température
• Offre une capacité de charge dynamique et une durée de vie élevées grâce à la conception interne optimisée (conception A et label X-Life)

Applications :
Les roulements SL1830-A-XL sont conçus pour les mécanismes soumis à des charges radiales extrêmes où la compacité constitue une contrainte. Leur conception à rouleaux jointifs (full complement) est particulièrement adaptée aux réducteurs à engrenages droits ou hélicoïdaux, où la densité de charge en sortie d'arbre est élevée et l'espace radial restreint. Dans les transmissions industrielles, ils assurent la stabilité des arbres porteurs tout en absorbant les dilatations thermiques liées aux cycles de fonctionnement prolongés.

En construction mécanique, ils sont préconisés pour les paliers principaux des machines de production (presses, broyeurs, convoyeurs lourds). Dans le secteur de l'énergie et des équipements lourds, ces roulements s'intègrent parfaitement dans les multiplicateurs de turbines éoliennes ou les paliers offshore. Enfin, leur polyvalence s'illustre dans les systèmes de levage (treuils, poulies de câble), où leur robustesse constructive garantit une sécurité optimale sous fortes contraintes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence2490 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r192000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr162000 N
279,36 HT
/ unité
335,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours