Roulement à rouleaux cylindriques INA SL182940-B-XL
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL182940-B-XL
Rubix :0269-1008694
Fabricant :0508986800000
EAN :4047643203210


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL182940 200X280X48
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
La série SL1829 d'INA repose sur une architecture sans cage, à rouleaux jointifs, qui tire parti de chaque millimètre de section pour porter des charges radiales élevées. Intégrant le standard X-life de Schaeffler, elle offre une durée de vie accrue et des intervalles de maintenance allongés.
Décryptage :
- SL1829 : roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, full complement, à section très mince ; bague intérieure à deux épaulements, bague extérieure à un épaulement ; fonction de palier semi-fixe avec dispositif de maintien intégré sur la bague extérieure.
- B : variante de conception interne (géométrie ou dimensions internes modifiées) ; le roulement est dimensionnellement interchangeable, mais techniquement amélioré.
- XL : label X-life de Schaeffler désignant un standard de fabrication intégré (état de surface, géométrie interne, tolérances) ; se traduit par une capacité de charge dynamique supérieure (jusqu'à +18 %), une durée de vie prolongée (jusqu'à +70 % ou plus) et une réduction du frottement.
Caractéristiques :
La série SL1829 d'INA adopte une conception full complement : l'espace entre les bagues est entièrement occupé par des rouleaux cylindriques, sans cage interposée. Cette architecture multiplie le nombre d'éléments roulants et maximise la surface de contact linéaire, ce qui confère à la série une capacité de charge radiale nettement supérieure à celle des séries SL1818 et SL1822 à encombrement comparable.
La section très mince, propre à la série SL1829, permet d'intégrer un grand diamètre d'alésage dans un encombrement extérieur réduit, un atout déterminant dans les réducteurs compacts et les transmissions à arbres de gros diamètre. La rigidité de l'ensemble est renforcée par la densité des rouleaux, qui limite la déformation élastique sous charge et contribue à la précision de guidage.
La bague intérieure porte deux épaulements rigides, tandis que la bague extérieure n'en comporte qu'un seul, complété par un jonc d'arrêt démontable logé dans une rainure. Ce dispositif de maintien, présent après montage, empêche le coulissement de la bague extérieure lors des manipulations et du transport ; il ne doit toutefois pas être soumis à une charge axiale.
La fonction de palier semi-fixe caractérise cette série : le roulement guide l'arbre axialement dans un seul sens, tandis que dans le sens opposé, il se comporte comme un palier libre, autorisant un déplacement axial sans contrainte interne. Cette capacité d'absorption de déplacements axiaux limités facilite la compensation des dilatations thermiques en service.
Entretien :
En l'absence de cage, le contact direct entre rouleaux génère un frottement plus élevé qu'avec un roulement à cage ; un lubrifiant de qualité adaptée et en quantité suffisante est indispensable. Ce roulement est livré sans étanchéité intégrée. La protection contre les contaminations extérieures (poussières, humidité, projections de fluides) relève entièrement du système global.
Le suivi en service porte sur trois paramètres principaux : la température de fonctionnement, le niveau vibratoire et les émissions sonores. Une élévation anormale de la température ou l'apparition de bruits inhabituels signale une lubrification défaillante, une contamination ou un défaut d'alignement à corriger sans délai. Les tolérances de montage doivent être respectées avec rigueur. Un ajustement incorrect réduit le jeu interne résiduel et peut provoquer une surchauffe immédiate.
Avantages clés :
- La conception full complement maximise le nombre de rouleaux en contact, ce qui permet de supporter des charges radiales bien supérieures à celles des roulements à cage de même encombrement.
- La fonction semi-fixe absorbe les déplacements axiaux (dans un sens) liés aux dilatations thermiques sans contrainte interne, simplifiant la conception des lignes d'arbre.
- Le label X-life prolonge la durée de vie du roulement et espace les interventions de maintenance, réduisant le coût total de possession.
- Le jonc d'arrêt démontable sécurise la manutention et le montage sans risque de désassemblage accidentel.
Applications :
La série SL1829 d'INA est principalement utilisée dans les mécanismes soumis à de fortes charges radiales dans un encombrement réduit. Les réducteurs de vitesse industriels et planétaires représentent un cas d'usage typique : la section très mince autorise un grand diamètre d'alésage sans alourdir le carter, tandis que la conception jointive offre une capacité de charge qui absorbe les efforts transmis par les engrenages, y compris les poussées axiales résiduelles d'engrenages hélicoïdaux.
Les transmissions industrielles à fortes charges, les arbres d'entrée et de sortie de multiplicateurs, ainsi que les lignes d'arbres de machines de production bénéficient directement de la rigidité de cette série. La fonction semi-fixe s'avère particulièrement utile dans les configurations où la dilatation thermique doit être absorbée sans contrainte interne, évitant ainsi un montage hyperstatique.
Dans le domaine des énergies et de la construction mécanique lourde (multiplicateurs d'éoliennes, réducteurs de treuils, transmissions de convoyeurs à forte cadence), la durée de vie prolongée apportée par le standard X-life réduit la fréquence des arrêts non planifiés et les coûts d'immobilisation associés.
Décryptage :
- SL1829 : roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, full complement, à section très mince ; bague intérieure à deux épaulements, bague extérieure à un épaulement ; fonction de palier semi-fixe avec dispositif de maintien intégré sur la bague extérieure.
- B : variante de conception interne (géométrie ou dimensions internes modifiées) ; le roulement est dimensionnellement interchangeable, mais techniquement amélioré.
- XL : label X-life de Schaeffler désignant un standard de fabrication intégré (état de surface, géométrie interne, tolérances) ; se traduit par une capacité de charge dynamique supérieure (jusqu'à +18 %), une durée de vie prolongée (jusqu'à +70 % ou plus) et une réduction du frottement.
Caractéristiques :
La série SL1829 d'INA adopte une conception full complement : l'espace entre les bagues est entièrement occupé par des rouleaux cylindriques, sans cage interposée. Cette architecture multiplie le nombre d'éléments roulants et maximise la surface de contact linéaire, ce qui confère à la série une capacité de charge radiale nettement supérieure à celle des séries SL1818 et SL1822 à encombrement comparable.
La section très mince, propre à la série SL1829, permet d'intégrer un grand diamètre d'alésage dans un encombrement extérieur réduit, un atout déterminant dans les réducteurs compacts et les transmissions à arbres de gros diamètre. La rigidité de l'ensemble est renforcée par la densité des rouleaux, qui limite la déformation élastique sous charge et contribue à la précision de guidage.
La bague intérieure porte deux épaulements rigides, tandis que la bague extérieure n'en comporte qu'un seul, complété par un jonc d'arrêt démontable logé dans une rainure. Ce dispositif de maintien, présent après montage, empêche le coulissement de la bague extérieure lors des manipulations et du transport ; il ne doit toutefois pas être soumis à une charge axiale.
La fonction de palier semi-fixe caractérise cette série : le roulement guide l'arbre axialement dans un seul sens, tandis que dans le sens opposé, il se comporte comme un palier libre, autorisant un déplacement axial sans contrainte interne. Cette capacité d'absorption de déplacements axiaux limités facilite la compensation des dilatations thermiques en service.
Entretien :
En l'absence de cage, le contact direct entre rouleaux génère un frottement plus élevé qu'avec un roulement à cage ; un lubrifiant de qualité adaptée et en quantité suffisante est indispensable. Ce roulement est livré sans étanchéité intégrée. La protection contre les contaminations extérieures (poussières, humidité, projections de fluides) relève entièrement du système global.
Le suivi en service porte sur trois paramètres principaux : la température de fonctionnement, le niveau vibratoire et les émissions sonores. Une élévation anormale de la température ou l'apparition de bruits inhabituels signale une lubrification défaillante, une contamination ou un défaut d'alignement à corriger sans délai. Les tolérances de montage doivent être respectées avec rigueur. Un ajustement incorrect réduit le jeu interne résiduel et peut provoquer une surchauffe immédiate.
Avantages clés :
- La conception full complement maximise le nombre de rouleaux en contact, ce qui permet de supporter des charges radiales bien supérieures à celles des roulements à cage de même encombrement.
- La fonction semi-fixe absorbe les déplacements axiaux (dans un sens) liés aux dilatations thermiques sans contrainte interne, simplifiant la conception des lignes d'arbre.
- Le label X-life prolonge la durée de vie du roulement et espace les interventions de maintenance, réduisant le coût total de possession.
- Le jonc d'arrêt démontable sécurise la manutention et le montage sans risque de désassemblage accidentel.
Applications :
La série SL1829 d'INA est principalement utilisée dans les mécanismes soumis à de fortes charges radiales dans un encombrement réduit. Les réducteurs de vitesse industriels et planétaires représentent un cas d'usage typique : la section très mince autorise un grand diamètre d'alésage sans alourdir le carter, tandis que la conception jointive offre une capacité de charge qui absorbe les efforts transmis par les engrenages, y compris les poussées axiales résiduelles d'engrenages hélicoïdaux.
Les transmissions industrielles à fortes charges, les arbres d'entrée et de sortie de multiplicateurs, ainsi que les lignes d'arbres de machines de production bénéficient directement de la rigidité de cette série. La fonction semi-fixe s'avère particulièrement utile dans les configurations où la dilatation thermique doit être absorbée sans contrainte interne, évitant ainsi un montage hyperstatique.
Dans le domaine des énergies et de la construction mécanique lourde (multiplicateurs d'éoliennes, réducteurs de treuils, transmissions de convoyeurs à forte cadence), la durée de vie prolongée apportée par le standard X-life réduit la fréquence des arrêts non planifiés et les coûts d'immobilisation associés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 950 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 940000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 610000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 320,49 € HT
/ unité
1 584,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours