Roulement à rouleaux cylindriques INA SL181872-E
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL181872-E
Rubix :0269-1417111
Fabricant :0153822140000
EAN :4012802184969


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 440 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL181872 360X440X38
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques INA de la série SL1818 combine une forte capacité de charge radiale avec une fonction de palier semi-fixe, dans un encombrement réduit. Conçu pour les architectures où l'arbre doit être guidé axialement dans un seul sens, il assure un déplacement libre dans l'autre sens. Cette version E affiche une capacité supérieure aux modèles standards.
Décryptage :
SL1818 : série INA de roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, à rouleaux jointifs, sans cage, deux épaulements sur la bague intérieure, un épaulement et un jonc d'arrêt amovible sur la bague extérieure.
E : version à capacité de charge augmentée, obtenue par une géométrie interne optimisée par rapport au modèle standard.
Caractéristiques :
La série SL1818 repose sur une conception à rouleaux jointifs, sans cage, qui maximise le nombre de rouleaux et confère à l'ensemble une rigidité élevée sous charge radiale importante. La bague intérieure comporte deux épaulements rigides, la bague extérieure, un seul. Cette asymétrie est au cœur de la fonction semi-fixe : l'arbre est guidé axialement dans un sens, libre de se déplacer dans l'autre, sans contrainte interne ni frottement supplémentaire en rotation.
Un dispositif de maintien intégré sur la bague extérieure assure la cohésion de l'ensemble lors de la manutention et du montage. Il reste en place après installation, mais ne doit jamais être soumis à une charge axiale. Le désalignement angulaire admissible est de 4 minutes d'arc pour cette série. La version E intègre une géométrie interne optimisée qui élève la capacité radiale au-delà du modèle de base, en conservant les mêmes cotes d'encombrement.
Entretien :
Les roulements de cette série sont livrés sans graisse et doivent être lubrifiés à l'huile ou à la graisse avant mise en service. La conception ouverte expose directement les rouleaux aux contaminants extérieurs ; des dispositifs d'étanchéité externes (joints de carter, labyrinthe) doivent donc être intégrés au montage. En fonctionnement à haute température, les intervalles de vidange d'huile doivent être strictement respectés. Surveiller régulièrement le bruit, les vibrations et l'échauffement, et s'assurer que l'alignement est correct.
Avantages clés :
- Forte capacité radiale dans un encombrement réduit : la conception sans cage permet d'intégrer davantage de rouleaux sans augmenter les dimensions du palier.
- Guidage axial unidirectionnel sans frottement supplémentaire : le déplacement libre dans le sens opposé préserve l'efficacité énergétique de la transmission.
- Rigidité élevée sous charge : adaptée aux montages où la précision de positionnement de l'arbre est critique.
- Montage simplifié : le dispositif de maintien intégré évite tout désassemblage accidentel lors de la manutention.
- Version E disponible pour les applications les plus chargées, sans modification des cotes d'encombrement.
Applications :
La série SL1818 d'INA convient aux montages où la charge radiale est prépondérante et où le guidage axial unidirectionnel doit être assuré en un seul point. Parmi les contextes d'utilisation typiques :
- Transmissions et réducteurs industriels : guidage d'arbres de sortie sous forte charge radiale, avec compensation axiale intégrée.
- Machines de l'industrie lourde (presses, extrudeuses, concasseurs) : absorption de chocs radiaux importants à vitesse modérée, là où un roulement à cage atteint ses limites.
- Équipements de manutention (convoyeurs, ponts roulants, rouleaux de laminoirs) : tenue en charge et rigidité sur des cycles d'utilisation intensifs.
Décryptage :
SL1818 : série INA de roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, à rouleaux jointifs, sans cage, deux épaulements sur la bague intérieure, un épaulement et un jonc d'arrêt amovible sur la bague extérieure.
E : version à capacité de charge augmentée, obtenue par une géométrie interne optimisée par rapport au modèle standard.
Caractéristiques :
La série SL1818 repose sur une conception à rouleaux jointifs, sans cage, qui maximise le nombre de rouleaux et confère à l'ensemble une rigidité élevée sous charge radiale importante. La bague intérieure comporte deux épaulements rigides, la bague extérieure, un seul. Cette asymétrie est au cœur de la fonction semi-fixe : l'arbre est guidé axialement dans un sens, libre de se déplacer dans l'autre, sans contrainte interne ni frottement supplémentaire en rotation.
Un dispositif de maintien intégré sur la bague extérieure assure la cohésion de l'ensemble lors de la manutention et du montage. Il reste en place après installation, mais ne doit jamais être soumis à une charge axiale. Le désalignement angulaire admissible est de 4 minutes d'arc pour cette série. La version E intègre une géométrie interne optimisée qui élève la capacité radiale au-delà du modèle de base, en conservant les mêmes cotes d'encombrement.
Entretien :
Les roulements de cette série sont livrés sans graisse et doivent être lubrifiés à l'huile ou à la graisse avant mise en service. La conception ouverte expose directement les rouleaux aux contaminants extérieurs ; des dispositifs d'étanchéité externes (joints de carter, labyrinthe) doivent donc être intégrés au montage. En fonctionnement à haute température, les intervalles de vidange d'huile doivent être strictement respectés. Surveiller régulièrement le bruit, les vibrations et l'échauffement, et s'assurer que l'alignement est correct.
Avantages clés :
- Forte capacité radiale dans un encombrement réduit : la conception sans cage permet d'intégrer davantage de rouleaux sans augmenter les dimensions du palier.
- Guidage axial unidirectionnel sans frottement supplémentaire : le déplacement libre dans le sens opposé préserve l'efficacité énergétique de la transmission.
- Rigidité élevée sous charge : adaptée aux montages où la précision de positionnement de l'arbre est critique.
- Montage simplifié : le dispositif de maintien intégré évite tout désassemblage accidentel lors de la manutention.
- Version E disponible pour les applications les plus chargées, sans modification des cotes d'encombrement.
Applications :
La série SL1818 d'INA convient aux montages où la charge radiale est prépondérante et où le guidage axial unidirectionnel doit être assuré en un seul point. Parmi les contextes d'utilisation typiques :
- Transmissions et réducteurs industriels : guidage d'arbres de sortie sous forte charge radiale, avec compensation axiale intégrée.
- Machines de l'industrie lourde (presses, extrudeuses, concasseurs) : absorption de chocs radiaux importants à vitesse modérée, là où un roulement à cage atteint ses limites.
- Équipements de manutention (convoyeurs, ponts roulants, rouleaux de laminoirs) : tenue en charge et rigidité sur des cycles d'utilisation intensifs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 440 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 530 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1010000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 500000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 093,89 € HT
/ unité
6 112,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours