Roulement à rouleaux cylindriques INA SL045013-PP-2NR
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL045013-PP-2NR
Rubix :0269-1288645
Fabricant :0014111520000
EAN :4012802725254


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYL. SL045013 ETANCHE AVEC SEGMENTS WRE 65X100X46
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçu pour opérer sous de fortes sollicitations radiales en milieu exposé, le roulement à rouleaux cylindriques INA SL0450 à deux rangées jointives constitue un palier fixe de la série lourde. Il est livré avec circlips de positionnement axial et étanchéité bilatérale.
Décryptage :
- SL0450 : roulement à rouleaux cylindriques jointifs, deux rangées, série lourde (dimension 50), bague intérieure fendue, gorges pour anneaux élastiques sur la bague extérieure.
- PP : joints à lèvres frottants bilatéraux ; étanchéité contre les projections et les particules, rétention de graisse.
- 2NR : deux circlips montés dans les gorges de la bague extérieure, fournis avec le roulement.
Caractéristiques :
Ce roulement fonctionne en palier fixe et reprend des charges radiales élevées ainsi que des efforts axiaux modérés dans les deux directions. Le rapport Fa/Fr doit rester inférieur ou égal à 0,4 ; une charge purement axiale sans composante radiale simultanée n'est pas autorisée.
L'absence de cage est le premier trait distinctif de cette famille : les rouleaux, jointifs, occupent la totalité de l'espace disponible entre les bagues. La capacité de charge radiale atteint ainsi un niveau très élevé au regard de l'encombrement.
Côté bague extérieure, deux gorges accueillent les circlips livrés avec le roulement (suffixe 2NR). Ces circlips assurent directement le maintien axial dans le logement, sans recours à des épaulements usinés ou à des pièces de retenue séparées. La bague extérieure dispose également d'une rainure et de trous de lubrification pour l'apport de graisse depuis l'extérieur. La bague intérieure, fendue et légèrement plus large que la bague extérieure, intègre elle aussi une rainure de lubrification. Un anneau en tôle métallique assure sa cohésion.
Entretien :
Livré graissé en standard avec une graisse de savon de lithium complexe à base d'huile minérale, ce roulement couvre une plage de température de -20 °C à +80 °C. Lorsque les conditions d'utilisation impliquent des températures basses, il convient d'opter pour une graisse différente.
Les rainures et trous de lubrification présents sur les deux bagues permettent de regraisser le roulement en place, sans démontage. Attention, les joints doivent être supportés pour éviter leur expulsion sous la pression de la graisse injectée.
Au montage, les portées doivent être légèrement huilées ou recouvertes d'un lubrifiant sec. Les efforts d'emmanchement s'appliquent uniquement sur la bague concernée et jamais par les rouleaux, les joints ou les fixations de la bague intérieure. La bague intérieure fendue nécessite un maintien axial par conception (épaulement ou bague d'appui).
En exploitation, tout échauffement ou bruit inhabituel justifie une vérification de l'état de la graisse et, si besoin, un regraissage.
Étanchéité :
Les joints en polyuréthane à lèvres frottantes, positionnés de chaque côté du roulement, isolent les pistes et les éléments roulants des projections de liquides, des poussières et des contaminants solides. La graisse reste confinée à l'intérieur, ce qui stabilise les conditions de lubrification entre deux interventions. Ces joints présentent une bonne tenue aux variations climatiques et à l'humidité.
Avantages clés :
- Circlips inclus dans la livraison (2NR) : le maintien axial dans le logement est opérationnel dès la réception, sans pièce de retenue à commander séparément.
- Relubrification possible sans démontage grâce aux rainures et trous dans chaque bague.
- Étanchéité complète face aux aggressions climatiques et aux environnements pollués.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA SL0450-PP-2NR répond aux besoins des mécanismes à forte charge radiale où la rapidité de montage et le maintien axial intégré sont des critères de sélection :
Poulies et galets de levage : systèmes de renvoi de câbles sur grues mobiles, sur chenilles ou à portique.
Machines compactes de convoyage : galets sur convoyeurs à courroie ou à rouleaux en environnement industriel.
Machinisme agricole et forestier : poulies de transmission sur moissonneuses, abatteuses-façonneuses et matériels d'épandage.
Équipements extérieurs à maintenance réduite : tout mécanisme à galets ou poulies fonctionnant en extérieur avec des cycles d'intervention espacés.
Décryptage :
- SL0450 : roulement à rouleaux cylindriques jointifs, deux rangées, série lourde (dimension 50), bague intérieure fendue, gorges pour anneaux élastiques sur la bague extérieure.
- PP : joints à lèvres frottants bilatéraux ; étanchéité contre les projections et les particules, rétention de graisse.
- 2NR : deux circlips montés dans les gorges de la bague extérieure, fournis avec le roulement.
Caractéristiques :
Ce roulement fonctionne en palier fixe et reprend des charges radiales élevées ainsi que des efforts axiaux modérés dans les deux directions. Le rapport Fa/Fr doit rester inférieur ou égal à 0,4 ; une charge purement axiale sans composante radiale simultanée n'est pas autorisée.
L'absence de cage est le premier trait distinctif de cette famille : les rouleaux, jointifs, occupent la totalité de l'espace disponible entre les bagues. La capacité de charge radiale atteint ainsi un niveau très élevé au regard de l'encombrement.
Côté bague extérieure, deux gorges accueillent les circlips livrés avec le roulement (suffixe 2NR). Ces circlips assurent directement le maintien axial dans le logement, sans recours à des épaulements usinés ou à des pièces de retenue séparées. La bague extérieure dispose également d'une rainure et de trous de lubrification pour l'apport de graisse depuis l'extérieur. La bague intérieure, fendue et légèrement plus large que la bague extérieure, intègre elle aussi une rainure de lubrification. Un anneau en tôle métallique assure sa cohésion.
Entretien :
Livré graissé en standard avec une graisse de savon de lithium complexe à base d'huile minérale, ce roulement couvre une plage de température de -20 °C à +80 °C. Lorsque les conditions d'utilisation impliquent des températures basses, il convient d'opter pour une graisse différente.
Les rainures et trous de lubrification présents sur les deux bagues permettent de regraisser le roulement en place, sans démontage. Attention, les joints doivent être supportés pour éviter leur expulsion sous la pression de la graisse injectée.
Au montage, les portées doivent être légèrement huilées ou recouvertes d'un lubrifiant sec. Les efforts d'emmanchement s'appliquent uniquement sur la bague concernée et jamais par les rouleaux, les joints ou les fixations de la bague intérieure. La bague intérieure fendue nécessite un maintien axial par conception (épaulement ou bague d'appui).
En exploitation, tout échauffement ou bruit inhabituel justifie une vérification de l'état de la graisse et, si besoin, un regraissage.
Étanchéité :
Les joints en polyuréthane à lèvres frottantes, positionnés de chaque côté du roulement, isolent les pistes et les éléments roulants des projections de liquides, des poussières et des contaminants solides. La graisse reste confinée à l'intérieur, ce qui stabilise les conditions de lubrification entre deux interventions. Ces joints présentent une bonne tenue aux variations climatiques et à l'humidité.
Avantages clés :
- Circlips inclus dans la livraison (2NR) : le maintien axial dans le logement est opérationnel dès la réception, sans pièce de retenue à commander séparément.
- Relubrification possible sans démontage grâce aux rainures et trous dans chaque bague.
- Étanchéité complète face aux aggressions climatiques et aux environnements pollués.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA SL0450-PP-2NR répond aux besoins des mécanismes à forte charge radiale où la rapidité de montage et le maintien axial intégré sont des critères de sélection :
Poulies et galets de levage : systèmes de renvoi de câbles sur grues mobiles, sur chenilles ou à portique.
Machines compactes de convoyage : galets sur convoyeurs à courroie ou à rouleaux en environnement industriel.
Machinisme agricole et forestier : poulies de transmission sur moissonneuses, abatteuses-façonneuses et matériels d'épandage.
Équipements extérieurs à maintenance réduite : tout mécanisme à galets ou poulies fonctionnant en extérieur avec des cycles d'intervention espacés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 215000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,36 € HT
/ unité
491,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours