Roulement à rouleaux cylindriques INA SL024918-A

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

INA :SL024918-A
Rubix :0269-1007167
Fabricant :0001236500000
EAN :4054364020811
RLT A RLX CYLINDRIQUES SL024918 90X125X35

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL024918 90X125X35


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Dans les applications soumises à de fortes charges radiales et à des variations dimensionnelles axiales, le roulement à rouleaux cylindriques FAG de la série SL0249 offre une réponse mécanique fiable. Sa construction à remplissage complet sur deux rangées et sa bague extérieure sans épaulement en font un composant dédié aux montages en palier libre.

Décryptage :
- SL0249 : roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées, à remplissage complet, avec fonction de palier libre ; bague extérieure sans épaulement, bague intérieure à trois épaulements rigides, série dimensionnelle 49.
- A : conception interne modifiée ; optimisation de la géométrie et des tolérances internes pour accroître la capacité de charge et la durée de vie, avec interchangeabilité totale par rapport à la version standard.

Caractéristiques :
La série SL0249 partage la même architecture de principe que la série SL0248, avec une section transversale plus importante qui lui confère une capacité de charge radiale accrue. Le remplissage complet (absence de cage, rouleaux jointifs) maximise le nombre d'éléments roulants en contact simultané avec les chemins de roulement, ce qui distingue cette série des roulements à cage de même encombrement extérieur.

La bague intérieure est équipée de trois épaulements rigides : un central, qui sépare les deux rangées de rouleaux, et deux aux extrémités. Ce dispositif guide et retient les rouleaux axialement du côté de la bague intérieure. La bague extérieure, dépourvue de tout épaulement, laisse les rouleaux libres de se déplacer dans la direction axiale. L'arbre suit ce mouvement sans générer d'effort parasite sur le logement.
Un dispositif de retenue positionné sur la bague extérieure maintient le roulement solidaire lors des opérations de manutention et de montage. Il reste en place après installation, mais ne doit en aucun cas reprendre de charge axiale en service.

La version A traduit une évolution interne de la conception : géométrie et tolérances ont été ajustées pour porter les capacités de charge et la durée de vie au niveau de performance actuel du fabricant. L'interchangeabilité avec la version standard est totale.

Entretien :
L'absence d'étanchéité intégrée impose une attention particulière à la lubrification et à la propreté du logement. Avant montage, l'alésage doit être soigneusement nettoyé : tout résidu abrasif ou corps étranger risque d'endommager les chemins de roulement dès les premières rotations.

Le choix du lubrifiant (nature, viscosité, quantité) doit correspondre aux conditions réelles de vitesse, de charge et de température de l'application. L'exposition directe à l'environnement extérieur rend le regraissage périodique indispensable, selon les préconisations du fabricant. Une protection efficace du logement limite les risques de contamination par les poussières, projections ou copeaux.

En fonctionnement, le suivi porte sur la température, le niveau vibratoire et le bruit. Toute anomalie sur l'un de ces paramètres oriente vers un défaut de lubrification, une contamination ou un problème de montage. Les roulements à remplissage complet étant sensibles au jeu interne, le respect strict des ajustements prescrits pour l'arbre et le logement conditionne directement les performances en service.

Avantages clés :
- Prend en charge les dilatations thermiques de l'arbre sans reporter d'efforts axiaux sur le logement.
- Développe une capacité de charge radiale élevée grâce au remplissage complet sur deux rangées, dans un encombrement maîtrisé.
- Facilite les interventions de maintenance grâce à l'interchangeabilité totale avec la version standard.
- Reste solidaire pendant la manutention et le montage grâce au dispositif de retenue intégré à la bague extérieure.

Applications :
Ces roulements s'intègrent en position de palier libre dans les montages à deux points d'appui où les charges radiales sont soutenues : machines lourdes, réducteurs de forte puissance, équipements industriels soumis à des cycles thermiques marqués. La section plus importante de la série SL0249 par rapport à la série SL0248 la destine aux configurations les plus sollicitées, où la capacité de charge conditionne la durée de vie de l'ensemble.
Les presses industrielles, les laminoirs, les concasseurs et les équipements de manutention lourde constituent des contextes d'utilisation typiques, dès lors que les sollicitations restent exclusivement radiales et que le déplacement axial demeure dans les limites admissibles définies pour chaque taille.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1870 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r290000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr153000 N
427,38 HT
/ unité
512,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours