Roulement à rouleaux cylindriques INA SL014938-A

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

INA :SL014938-A
Rubix :0269-1007158
Fabricant :0001220500000
EAN :4012802367898
RLT A RLX CYLINDRIQUES SL014938 190X260X69

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL014938 190X260X69


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Dans les transmissions lourdes et les machines industrielles intensives, la tenue en charge est déterminante. Le roulement INA de série 49 répond à cette contrainte grâce à sa double rangée de rouleaux jointifs et à sa rigidité structurelle élevée.

Décryptage :
SL0149 : désignation constructeur INA identifiant la famille de roulements à rouleaux cylindriques à bague extérieure fendue (avec dispositif de maintien intégré), double rangée, série dimensionnelle 49.
A : version de conception interne spécifique au fabricant (géométrie, dimensions internes ou tolérances ajustées) ; généralement interchangeable avec la version standard.

Caractéristiques :
Ce roulement intègre deux rangées de rouleaux cylindriques disposés en configuration jointive. Cette disposition maximise la surface de contact entre les rouleaux et les chemins de roulement, ce qui renforce la capacité à absorber des charges radiales élevées sans déformation.
La bague intérieure est dotée de trois épaulements rigides, qui assurent un guidage précis des rouleaux dans les deux directions axiales. La bague extérieure, équipée de deux épaulements rigides, est fendue.

La fonction de palier fixe est assurée par la combinaison des épaulements des deux bagues, qui retient l'arbre dans sa position axiale. Ce roulement appartient à la série dimensionnelle 49, qui offre une capacité de charge et une rigidité supérieures à la série comparable 48, à encombrement similaire.

La version A correspond à une conception interne propre au fabricant, avec des ajustements de géométrie ou de tolérances. Elle reste généralement interchangeable avec la version standard, tout en pouvant présenter des différences légères sur la charge admissible, la rigidité ou la durée de vie selon les conditions d'application.

Entretien :
Ce type de roulement est livré sans étanchéité intégrée (roulement ouvert). Cette configuration nécessite une attention particulière lors de la lubrification, du nettoyage et du contrôle périodique.
La lubrification doit être adaptée aux conditions de service : vitesse, température ambiante, niveau de charge et environnement. Une graisse lithium ou polyurée convient dans la majorité des applications standard ; une huile peut être préférée à haute vitesse ou en présence de chaleur importante. Le regraissage doit être effectué à intervalles réguliers, définis selon les préconisations du fabricant et les conditions réelles d'utilisation.

Le nettoyage du logement et des surfaces adjacentes doit précéder tout remontage. En l'absence de joint, toute particule abrasive ou contaminant liquide peut atteindre directement les chemins de roulement et provoquer une usure prématurée. Une protection complémentaire par joint d'étanchéité externe est donc recommandée dans les environnements poussiéreux ou humides.
Le contrôle périodique porte sur le niveau sonore, les vibrations et la température de fonctionnement. Une élévation anormale de la température ou l'apparition de bruits inhabituels sont des signaux d'alerte à traiter sans délai.

Avantages clés :
- La double rangée de rouleaux jointifs permet d'absorber des charges radiales élevées sur une surface de contact élargie, ce qui limite l'usure locale et prolonge la durée de vie en conditions chargées.
- Trois épaulements sur la bague intérieure et deux sur la bague extérieure confèrent une fonction de palier fixe fiable, sans nécessiter de composants de retenue additionnels.
- La série dimensionnelle 49 offre une rigidité supérieure à la série 48, ce qui la rend mieux adaptée aux montages soumis à des sollicitations dynamiques intenses ou à des à-coups de charge.

Applications :
Le roulement INA à rouleaux cylindriques à deux rangées trouve sa place dans les transmissions mécaniques soumises à des efforts radiaux soutenus. Les réducteurs industriels lourds constituent un terrain d'application de référence : les arbres de sortie y subissent des charges importantes et des régimes variables qui sollicitent fortement les paliers. La rigidité de la série 49 contribue à maintenir les jeux de fonctionnement dans les tolérances requises.

Dans les équipements de production continue (broyeurs, laminoirs, presses ou convoyeurs à forte charge), la robustesse de ce type de roulement permet de soutenir des cycles intensifs sans remplacement fréquent.

Ce roulement convient également aux machines de travaux publics et aux engins industriels mobiles, où les charges dynamiques et les à-coups sont courants. Dans ces contextes, la double rangée de rouleaux jointifs stabilise l'arbre face aux variations brutales de charge, tout en maintenant la précision de positionnement nécessaire au bon fonctionnement des transmissions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur69 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence860 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1270000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr580000 N
2 318,92 HT
/ unité
2 782,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours