Roulement à rouleaux cylindriques INA RSL185015-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RSL185015-A
Rubix :0269-1437320
Fabricant :0003574210000
EAN :4012802693911


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 107,9 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES RSL185015 75X107,9X54
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques INA de type RSL1850 est conçu pour les environnements industriels soumis à des charges radiales élevées. Sa structure à rouleaux jointifs et sans bague extérieure favorise une forte capacité de charge tout en s’intégrant dans des montages compacts.
Décryptage :
- RSL1850 : deux rangées de rouleaux jointifs, bague intérieure à 3 épaulements, série lourde 50. Très forte capacité radiale. Déplacement axial libre dans les deux sens.
- A : version de conception interne spécifique au fabricant, avec ajustements de géométrie ou de tolérances. Peut influencer la rigidité ou la durée de vie tout en restant généralement interchangeable avec une version standard.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA de type RSL1850 repose sur une conception à deux rangées avec rouleaux jointifs, sans cage, permettant d’augmenter le nombre d’éléments roulants. Cette architecture renforce la capacité de charge radiale ainsi que la rigidité globale du montage bien qu'elle limite la vitesse maximale de rotation.
L’absence de bague extérieure autorise une intégration directe dans le logement, adaptée aux configurations compactes et aux montages en palier libre. Trois épaulements sur la bague intérieure assurent le guidage des rouleaux et stabilisent le fonctionnement sous charge. La série lourde est conçue pour absorber des efforts importants dans des conditions de service continues. Le déplacement axial reste possible dans les deux sens, facilitant la gestion des dilatations dans les ensembles mécaniques.
Entretien :
Un suivi régulier du graissage est indispensable pour maintenir les performances dans le temps. Une lubrification adaptée limite les frottements entre les rouleaux et les chemins de roulement, en particulier dans une configuration sans cage où les contacts sont plus nombreux. L’absence d’étanchéité impose une vigilance accrue vis-à-vis des contaminants ; un environnement propre et un lubrifiant de qualité sont essentiels. Des opérations de nettoyage périodiques permettent de réduire l’accumulation de particules abrasives.
La surveillance des vibrations et du bruit facilite la détection d’usure ou de défaut d’alignement. Le contrôle de la température de fonctionnement aide à prévenir les dégradations liées à une lubrification insuffisante ou à une surcharge. Lors des interventions, des précautions doivent être prises pour éviter toute pollution interne. Le roulement doit évoluer dans des conditions de températures comprises entre -30 et +120 °C.
Avantages clés :
- Supporte des charges radiales élevées grâce à une densité importante d’éléments roulants.
- Renforce la rigidité des montages, utile dans les applications soumises à des efforts continus.
- Permet un déplacement axial dans les deux sens pour absorber les variations dimensionnelles.
- Facilite l’intégration dans des environnements compacts sans bague extérieure.
Applications :
Ce type de roulement est destiné principalement à l'industrie lourde, pour des équipements industriels soumis à des charges radiales très importantes et à des cycles de fonctionnement prolongés. Dans le secteur de la sidérurgie, il accompagne des installations exposées à des efforts mécaniques élevés et à des conditions de service continues. Les systèmes de convoyage lourd exploitent sa capacité de charge et sa rigidité pour stabiliser les arbres soumis à des sollicitations constantes. Des machines industrielles intensives, telles que les presses, broyeurs ou lignes de production, tirent parti de sa conception pour maintenir l’alignement des composants tout en absorbant les dilatations thermiques. Son intégration dans des montages compacts le rend également pertinent lorsque l’encombrement est contraint.
Décryptage :
- RSL1850 : deux rangées de rouleaux jointifs, bague intérieure à 3 épaulements, série lourde 50. Très forte capacité radiale. Déplacement axial libre dans les deux sens.
- A : version de conception interne spécifique au fabricant, avec ajustements de géométrie ou de tolérances. Peut influencer la rigidité ou la durée de vie tout en restant généralement interchangeable avec une version standard.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques INA de type RSL1850 repose sur une conception à deux rangées avec rouleaux jointifs, sans cage, permettant d’augmenter le nombre d’éléments roulants. Cette architecture renforce la capacité de charge radiale ainsi que la rigidité globale du montage bien qu'elle limite la vitesse maximale de rotation.
L’absence de bague extérieure autorise une intégration directe dans le logement, adaptée aux configurations compactes et aux montages en palier libre. Trois épaulements sur la bague intérieure assurent le guidage des rouleaux et stabilisent le fonctionnement sous charge. La série lourde est conçue pour absorber des efforts importants dans des conditions de service continues. Le déplacement axial reste possible dans les deux sens, facilitant la gestion des dilatations dans les ensembles mécaniques.
Entretien :
Un suivi régulier du graissage est indispensable pour maintenir les performances dans le temps. Une lubrification adaptée limite les frottements entre les rouleaux et les chemins de roulement, en particulier dans une configuration sans cage où les contacts sont plus nombreux. L’absence d’étanchéité impose une vigilance accrue vis-à-vis des contaminants ; un environnement propre et un lubrifiant de qualité sont essentiels. Des opérations de nettoyage périodiques permettent de réduire l’accumulation de particules abrasives.
La surveillance des vibrations et du bruit facilite la détection d’usure ou de défaut d’alignement. Le contrôle de la température de fonctionnement aide à prévenir les dégradations liées à une lubrification insuffisante ou à une surcharge. Lors des interventions, des précautions doivent être prises pour éviter toute pollution interne. Le roulement doit évoluer dans des conditions de températures comprises entre -30 et +120 °C.
Avantages clés :
- Supporte des charges radiales élevées grâce à une densité importante d’éléments roulants.
- Renforce la rigidité des montages, utile dans les applications soumises à des efforts continus.
- Permet un déplacement axial dans les deux sens pour absorber les variations dimensionnelles.
- Facilite l’intégration dans des environnements compacts sans bague extérieure.
Applications :
Ce type de roulement est destiné principalement à l'industrie lourde, pour des équipements industriels soumis à des charges radiales très importantes et à des cycles de fonctionnement prolongés. Dans le secteur de la sidérurgie, il accompagne des installations exposées à des efforts mécaniques élevés et à des conditions de service continues. Les systèmes de convoyage lourd exploitent sa capacité de charge et sa rigidité pour stabiliser les arbres soumis à des sollicitations constantes. Des machines industrielles intensives, telles que les presses, broyeurs ou lignes de production, tirent parti de sa conception pour maintenir l’alignement des composants tout en absorbant les dilatations thermiques. Son intégration dans des montages compacts le rend également pertinent lorsque l’encombrement est contraint.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 107,9 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 385000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 245000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,87 € HT
/ unité
383,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours