Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU410-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NU410-XL-M1
Rubix :0255-1024217
Fabricant :0383845580000
EAN :4026677161703


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU410 CAGE MASSIVE 50X130X31
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Le roulement à rouleaux cylindriques NU-XL-M1 de FAG est conçu pour les paliers libres soumis à des charges radiales élevées. Labellisé X-life, il présente une longévité accrue par rapport aux versions classiques.
Décryptage :
- NU : une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Permet le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale
- XL (X-life) : label qualité FAG désignant des roulements à capacité de charge dynamique supérieure et à durée de vie nominale allongée
- M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux
Caractéristiques :
La bague intérieure ne comportant aucun épaulement, elle peut se déplacer librement dans les deux directions axiales et être retirée indépendamment du reste du roulement. Cette séparation des sous-ensembles facilite le montage : la bague intérieure s'engage seule sur l'arbre (par frettage à chaud ou autre procédé), sans que les rouleaux ni la cage ne subissent de contraintes mécaniques.
Le label X-life indique l'utilisation de techniques de fabrication avancées qui améliorent l'homogénéité et la finesse des surfaces de contact entre les rouleaux et les chemins de roulement. Cette optimisation réduit les concentrations de contraintes en surface, ce qui se traduit par une capacité de charge dynamique de base jusqu’à 18 % plus élevée, ainsi qu’une durée de vie nominale augmentée de plus de 70 % par rapport aux versions standard. Le frottement interne diminue, l’échauffement du roulement est limité et le lubrifiant est moins sollicité.
La cage laiton M1, constituée de deux parties assemblées par rivetage à chaud, est guidée directement sur les rouleaux. Le laiton favorise la dissipation thermique, la tenue aux températures élevées et la résistance à la corrosion.
Entretien :
La conception NU permet d'ouvrir le roulement lors des opérations de maintenance, sans extraction forcée. L'accès aux éléments roulants et aux chemins de roulement facilite l'inspection visuelle : il est possible de contrôler l'état des surfaces (écaillage, usure, indentations) et de relubrifier.
Le suivi des bruits, des vibrations et des températures permet de vérifier l'état du roulement. Une augmentation anormale peut signaler une dégradation des chemins de roulement ou un déficit de lubrification. La qualité X-life contribue à un fonctionnement plus silencieux et plus stable thermiquement, ce qui facilite la détection précoce des anomalies.
Avantages clés :
- La conception séparable réduit les temps d'immobilisation lors du montage et du démontage
- La durée de vie nominale, augmentée par rapport aux versions classiques, espace les intervalles de maintenance et diminue le coût total de possession (TCO)
- Le frottement interne réduit limite l'échauffement du roulement, ce qui préserve le lubrifiant et peut contribuer à réduire les pertes énergétiques
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques s'intègre dans les paliers libres de machines tournantes, où les dilatations thermiques et les variations dimensionnelles de l'arbre imposent une liberté de déplacement axial. Cette fonction est particulièrement utile dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels et les pompes, où les arbres sont soumis à des variations thermiques en service.
Dans les réducteurs à plusieurs étages, il prend en charge les charges radiales élevées sur les arbres intermédiaires, en laissant un autre palier assurer la retenue axiale. Sa capacité de charge, accrue par la qualité X-life, permet d'absorber des pointes de couple sans surdimensionner l'ensemble.
Les équipements de manutention lourde, les compresseurs industriels et les machines-outils bénéficient également de sa stabilité de fonctionnement. Enfin, la conception séparable représente un avantage notable dans les installations où l'accessibilité des paliers est limitée et où les opérations de maintenance sont fréquentes.
Décryptage :
- NU : une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Permet le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale
- XL (X-life) : label qualité FAG désignant des roulements à capacité de charge dynamique supérieure et à durée de vie nominale allongée
- M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux
Caractéristiques :
La bague intérieure ne comportant aucun épaulement, elle peut se déplacer librement dans les deux directions axiales et être retirée indépendamment du reste du roulement. Cette séparation des sous-ensembles facilite le montage : la bague intérieure s'engage seule sur l'arbre (par frettage à chaud ou autre procédé), sans que les rouleaux ni la cage ne subissent de contraintes mécaniques.
Le label X-life indique l'utilisation de techniques de fabrication avancées qui améliorent l'homogénéité et la finesse des surfaces de contact entre les rouleaux et les chemins de roulement. Cette optimisation réduit les concentrations de contraintes en surface, ce qui se traduit par une capacité de charge dynamique de base jusqu’à 18 % plus élevée, ainsi qu’une durée de vie nominale augmentée de plus de 70 % par rapport aux versions standard. Le frottement interne diminue, l’échauffement du roulement est limité et le lubrifiant est moins sollicité.
La cage laiton M1, constituée de deux parties assemblées par rivetage à chaud, est guidée directement sur les rouleaux. Le laiton favorise la dissipation thermique, la tenue aux températures élevées et la résistance à la corrosion.
Entretien :
La conception NU permet d'ouvrir le roulement lors des opérations de maintenance, sans extraction forcée. L'accès aux éléments roulants et aux chemins de roulement facilite l'inspection visuelle : il est possible de contrôler l'état des surfaces (écaillage, usure, indentations) et de relubrifier.
Le suivi des bruits, des vibrations et des températures permet de vérifier l'état du roulement. Une augmentation anormale peut signaler une dégradation des chemins de roulement ou un déficit de lubrification. La qualité X-life contribue à un fonctionnement plus silencieux et plus stable thermiquement, ce qui facilite la détection précoce des anomalies.
Avantages clés :
- La conception séparable réduit les temps d'immobilisation lors du montage et du démontage
- La durée de vie nominale, augmentée par rapport aux versions classiques, espace les intervalles de maintenance et diminue le coût total de possession (TCO)
- Le frottement interne réduit limite l'échauffement du roulement, ce qui préserve le lubrifiant et peut contribuer à réduire les pertes énergétiques
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques s'intègre dans les paliers libres de machines tournantes, où les dilatations thermiques et les variations dimensionnelles de l'arbre imposent une liberté de déplacement axial. Cette fonction est particulièrement utile dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels et les pompes, où les arbres sont soumis à des variations thermiques en service.
Dans les réducteurs à plusieurs étages, il prend en charge les charges radiales élevées sur les arbres intermédiaires, en laissant un autre palier assurer la retenue axiale. Sa capacité de charge, accrue par la qualité X-life, permet d'absorber des pointes de couple sans surdimensionner l'ensemble.
Les équipements de manutention lourde, les compresseurs industriels et les machines-outils bénéficient également de sa stabilité de fonctionnement. Enfin, la conception séparable représente un avantage notable dans les installations où l'accessibilité des paliers est limitée et où les opérations de maintenance sont fréquentes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 148000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 175000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,24 € HT
/ unité
479,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours