Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ408-XL-M1

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NJ408-XL-M1
Rubix :0255-1434797
Fabricant :0382612600000
EAN :4012801386128
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ408 CAGE MASSIVE 40X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ408 CAGE MASSIVE 40X110X27


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques propose une configuration à une rangée conçue pour absorber des charges radiales importantes et des efforts axiaux dans un seul sens. Sa conception technique permet un montage simplifié et une adaptation à de nombreux ensembles mécaniques.

Décryptage :
- NJ : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, assurant un guidage axial unidirectionnel.
- XL : qualité X-life offrant une durée de vie prolongée grâce à une capacité de charge dynamique accrue et des surfaces optimisées.
- M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux, favorisant la robustesse et la dissipation thermique.

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques de FAG se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en reprenant des efforts axiaux dans un seul sens. La géométrie interne permet un positionnement axial précis, avec un fonctionnement en palier libre dans l’autre direction. La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage. La bague intérieure peut être installée ou remplacée indépendamment sur l’arbre, tandis que l’ensemble extérieur reste en place dans le logement lors des interventions. Cette architecture limite les contraintes lors des opérations de maintenance et réduit les temps d’arrêt.

La présence d’une cage en laiton en deux parties améliore la tenue mécanique et favorise une meilleure gestion thermique. La qualité X-life repose sur des surfaces de contact optimisées et homogènes, ce qui contribue à une répartition plus uniforme des charges, à une réduction du frottement et à une diminution de l’usure et du bruit.

L’ajout possible d’une bague d’épaulement HJ permet de transformer la configuration en palier fixe, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation selon les contraintes de l’application.

Entretien :
Le bon fonctionnement de ce roulement repose sur une lubrification adaptée aux conditions d’exploitation. Une graisse ou une huile appropriée doit être appliquée en quantité suffisante afin de limiter les frottements et d’assurer l’évacuation de la chaleur. Un contrôle régulier des vibrations et du bruit permet de détecter précocement toute dégradation. Une élévation anormale de température peut indiquer un défaut de lubrification ou un désalignement. Les surfaces doivent rester propres afin d’éviter l’introduction de contaminants.
Dans le cas de ce roulement ouvert, une attention particulière doit être portée à la protection contre les poussières et les particules. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles, sans altérer les surfaces de contact.

Avantages clés :
- Facilite les opérations de maintenance grâce à une conception séparable réduisant les temps d’intervention.
- Permet un guidage axial précis dans un sens tout en conservant une liberté de mouvement dans l’autre.
- Améliore la durée de fonctionnement grâce à la qualité X-life et à une meilleure répartition des charges.
- Limite l’usure et le bruit grâce à des surfaces de contact optimisées.
- Contribue à une gestion thermique efficace avec une cage en laiton adaptée aux environnements contraignants.
- Offre une flexibilité d’intégration avec la possibilité de configuration en palier fixe via une bague complémentaire.

Applications :
Ce type de roulement est adapté aux ensembles mécaniques soumis à des charges radiales importantes avec un besoin de maintien axial partiel. Il trouve sa place dans les boîtes de vitesses industrielles, où il assure la stabilité des arbres tout en absorbant les efforts générés par les engrenages.
Les transmissions mécaniques constituent un autre domaine d’utilisation courant, notamment dans les systèmes nécessitant un guidage axial unidirectionnel fiable. Dans les arbres de machines, il permet de gérer les dilatations axiales tout en maintenant un positionnement précis des composants.
Des applications sont également présentes dans les équipements de production, les machines-outils ou les systèmes de convoyage, où les conditions de fonctionnement impliquent des vitesses élevées et des charges importantes, avec des exigences de maintenance maîtrisée et de durabilité accrue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence6500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r95000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr119000 N
365,67 HT
/ unité
438,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours