Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP2310-E-XL-TVP2-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NUP2310-E-XL-TVP2-C3
Rubix :0255-1434834
Fabricant :0167412500030
EAN :4012801389525


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP2310 C3 CAGE PA 50X110X40
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG de la famille NUP-E-XL-TVP2-C3 sont conçus pour les paliers fixes. Leur conception séparable simplifie les opérations de montage et de maintenance. Bénéficiant d’une géométrie optimisée et d’un jeu radial interne augmenté, ils s’adaptent aux charges élevées et aux régimes soutenus.
Décryptage :
• NUP : roulement simple rangée, à deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure - permet la reprise de charges axiales dans les deux sens et le positionnement axial complet.
• E : version à capacité de charge augmentée par optimisation de la géométrie interne, adaptée aux applications lourdes
• XL : label X-life de Schaeffler, désignant une construction interne améliorée avec des états de surface optimisés, pour une durée de vie et une capacité de charge dynamique supérieures
• TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre - allégée, peu inerte et amortissante
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, recommandé en présence d'ajustements serrés ou de gradients thermiques élevés
Caractéristiques :
Ce roulement est caractérisé par la présence de deux épaulements sur la bague extérieure et d’un épaulement fixe complété par un épaulement rapporté sur la bague intérieure. Cette configuration permet de reprendre des charges axiales modérées dans les deux directions, tout en assurant le positionnement axial complet de l'arbre. La bague intérieure est démontable : après avoir retiré l’épaulement rapporté, elle peut coulisser dans un seul sens, ce qui facilite aussi bien l'installation que le retrait.
Le suffixe E traduit une optimisation de la géométrie interne permettant une capacité radiale supérieure au modèle standard. De son côté, le label X-life repose sur des techniques de fabrication avancées qui améliorent l'état de surface des chemins de roulement et des rouleaux. Cette homogénéité de contact réduit les concentrations de contraintes, abaisse le frottement interne et limite la production de chaleur. Le lubrifiant est moins sollicité, ce qui réduit les besoins de relubrification.
La cage TVP2 en polyamide PA66 renforcé en fibres de verre contribue à réduire la masse en rotation et l'inertie globale du roulement. Enfin, le jeu C3 est dimensionné pour compenser les contraintes d'emmanchement serré et les dilatations différentielles entre l'arbre et le logement, évitant ainsi l'apparition d'une précharge interne excessive en service.
Entretien :
La conception démontable simplifie les opérations de maintenance. Une fois l'épaulement rapporté retiré, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre tandis que l'ensemble bague extérieure-rouleaux-cage reste dans son logement. Cette séparation naturelle évite toute extraction forcée, préservant les surfaces de contact et les portées. L'accès direct aux chemins de roulement et aux éléments roulants permet leur inspection visuelle (contrôle d'écaillage, d'usure ou d'indentations). Il facilite également le nettoyage et la relubrification, qui doit suivre les instructions du fabricant.
La cage en polyamide renforcé doit rester dans sa plage de température admissible, fixée à +120 °C maximum. La surveillance en service repose sur le contrôle du niveau sonore et des vibrations. Une augmentation anormale peut signaler un début de dégradation des pistes ou un manque de lubrification. Le contrôle de la température de palier permet également de détecter précocement une surcharge ou un problème d'étanchéité sur des montages adjacents.
Avantages clés :
• Conception séparable : facilite le montage ainsi que les opérations de maintenance et d’inspection périodique
• Limite les contraintes mécaniques lors des phases de montage et de démontage
• Réduit l’usure et le bruit grâce à une conception optimisée
• Améliore la durée de service et la stabilité de fonctionnement dans le temps
• Supporte les ajustements serrés et les dilatations thermiques
Applications :
Ces roulements FAG s'utilisent principalement comme paliers fixes dans les transmissions industrielles : réducteurs, multiplicateurs, arbres de machines-outils et moteurs électriques de moyenne et forte puissance. Le jeu C3 y compense les variations thermiques et les ajustements serrés courants dans ce type de montage. L'industrie lourde (sidérurgie, papier, plasturgie…) constitue un autre domaine d'utilisation. Laminoirs, extrudeuses et convoyeurs à rouleaux sollicitent les paliers en continu et à charges élevées, conditions pour lesquelles la désignation E et le label X-life apportent une capacité radiale accrue à encombrement constant. Dans les équipements de manutention (ponts roulants, treuils, palans) la possibilité d'inspecter et de relubrifier sans démontage complet du mécanisme représente un avantage concret lorsque les fenêtres de maintenance sont réduites.
Décryptage :
• NUP : roulement simple rangée, à deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure - permet la reprise de charges axiales dans les deux sens et le positionnement axial complet.
• E : version à capacité de charge augmentée par optimisation de la géométrie interne, adaptée aux applications lourdes
• XL : label X-life de Schaeffler, désignant une construction interne améliorée avec des états de surface optimisés, pour une durée de vie et une capacité de charge dynamique supérieures
• TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre - allégée, peu inerte et amortissante
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, recommandé en présence d'ajustements serrés ou de gradients thermiques élevés
Caractéristiques :
Ce roulement est caractérisé par la présence de deux épaulements sur la bague extérieure et d’un épaulement fixe complété par un épaulement rapporté sur la bague intérieure. Cette configuration permet de reprendre des charges axiales modérées dans les deux directions, tout en assurant le positionnement axial complet de l'arbre. La bague intérieure est démontable : après avoir retiré l’épaulement rapporté, elle peut coulisser dans un seul sens, ce qui facilite aussi bien l'installation que le retrait.
Le suffixe E traduit une optimisation de la géométrie interne permettant une capacité radiale supérieure au modèle standard. De son côté, le label X-life repose sur des techniques de fabrication avancées qui améliorent l'état de surface des chemins de roulement et des rouleaux. Cette homogénéité de contact réduit les concentrations de contraintes, abaisse le frottement interne et limite la production de chaleur. Le lubrifiant est moins sollicité, ce qui réduit les besoins de relubrification.
La cage TVP2 en polyamide PA66 renforcé en fibres de verre contribue à réduire la masse en rotation et l'inertie globale du roulement. Enfin, le jeu C3 est dimensionné pour compenser les contraintes d'emmanchement serré et les dilatations différentielles entre l'arbre et le logement, évitant ainsi l'apparition d'une précharge interne excessive en service.
Entretien :
La conception démontable simplifie les opérations de maintenance. Une fois l'épaulement rapporté retiré, la bague intérieure reste solidaire de l'arbre tandis que l'ensemble bague extérieure-rouleaux-cage reste dans son logement. Cette séparation naturelle évite toute extraction forcée, préservant les surfaces de contact et les portées. L'accès direct aux chemins de roulement et aux éléments roulants permet leur inspection visuelle (contrôle d'écaillage, d'usure ou d'indentations). Il facilite également le nettoyage et la relubrification, qui doit suivre les instructions du fabricant.
La cage en polyamide renforcé doit rester dans sa plage de température admissible, fixée à +120 °C maximum. La surveillance en service repose sur le contrôle du niveau sonore et des vibrations. Une augmentation anormale peut signaler un début de dégradation des pistes ou un manque de lubrification. Le contrôle de la température de palier permet également de détecter précocement une surcharge ou un problème d'étanchéité sur des montages adjacents.
Avantages clés :
• Conception séparable : facilite le montage ainsi que les opérations de maintenance et d’inspection périodique
• Limite les contraintes mécaniques lors des phases de montage et de démontage
• Réduit l’usure et le bruit grâce à une conception optimisée
• Améliore la durée de service et la stabilité de fonctionnement dans le temps
• Supporte les ajustements serrés et les dilatations thermiques
Applications :
Ces roulements FAG s'utilisent principalement comme paliers fixes dans les transmissions industrielles : réducteurs, multiplicateurs, arbres de machines-outils et moteurs électriques de moyenne et forte puissance. Le jeu C3 y compense les variations thermiques et les ajustements serrés courants dans ce type de montage. L'industrie lourde (sidérurgie, papier, plasturgie…) constitue un autre domaine d'utilisation. Laminoirs, extrudeuses et convoyeurs à rouleaux sollicitent les paliers en continu et à charges élevées, conditions pour lesquelles la désignation E et le label X-life apportent une capacité radiale accrue à encombrement constant. Dans les équipements de manutention (ponts roulants, treuils, palans) la possibilité d'inspecter et de relubrifier sans démontage complet du mécanisme représente un avantage concret lorsque les fenêtres de maintenance sont réduites.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 187000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 193000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,94 € HT
/ unité
281,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours